忌避剤の新着商品
「忌避剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
非農耕地専用。天然ヒトデのニオイがモグラの嗅覚を刺激してモグラを寄せ付けにくくします。乾燥ヒトデの臭いでモグラ・シカ・イノシシ・ハクビシン・ネズミなどの侵入を防ぎます。そのまま散布したり、ネットに入れて吊るだけ。化学合成成分なし。天然ヒトデ乾燥物100%なので、植物やペットから人間まで安全。安心してご使用いただけます。10坪用。
内容量(kg)1
原材料天然ヒトデ100%粉末
効果約2~3ヶ月 (使用状況により異なります)
1袋
¥2,700
税込¥2,970
翌々日出荷
【クマ対策】害獣とされるクマ、イノシシ、サルなどの野生動物への対策商品です。ヒト同様の催涙効果と視覚が期待できます。また、60秒間持続する強烈ジェット噴射で驚きを与えると同時に、自然界には無い不味い物質が口や鼻に入り込み、強烈な嫌悪感や違和感を与え闘争心を減退させる効果も期待できます。
用途最大飛距離5mのジェット噴射で50~60秒連続噴射が可能なので恐怖心や警戒心を与える事ができると期待しています。
催涙効果を保ち環境負荷を抑えた”屋内で使える” 催涙スプレー!!。辛味成分を含んだ従来の催涙スプレーは、効果的である一方、風向きなどによっては噴射した本人や周辺環境へ想定外の被害を与えてしまい、誤射による悪影響で異臭騒ぎなどの問題に発展してしまうデメリットもはらんでいます。『クローズアイビースト』はそれらのリスクを排除し、有事の際に”ためらう事なく使用できる”催涙スプレーです。※従来の催涙スプレー(クマよけ)の噴射時間は、一般的なもので10秒~長くても30秒程度ですが、クローズアイビーストは強烈噴射が約60秒持続するので危険を回避できる可能性が高まります。
関連資料(1.06MB)
使用期限缶底に記載された製造年月日から2年間を使用期限の目安および、保証期限としています。(※未使用の状態に限り)。使用期限を超えると、エアゾール缶内部のガス圧が低下して噴射力が下がったり、噴射されなくなる場合があります。
1個(240mL×1本)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
【5秒前後で一気に噴射する瞬間噴射タイプ!】風に左右されず目標に向かって広角で瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせることが可能な超強力噴射が特徴!*飛距離:約6m*使用期限:製造日から5年間*200万SHUベース*濃度10%*カプサイシン1.44%*UV塗料入り*溶剤色:赤茶色(無色に近い色) 付属のケース以外にも別売【PAC-269 PSLボトルホルダー#670】に収納、フィッシングサポートベルトへ取り付けが可能です。
容量(mL)360
直径×高さ(cm)6×23
胴回り(cm)22
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
『強力害獣忌避剤 ファイヤースメルZ』は、獣や鳥が嫌う強烈な焦げ臭いにおいを発生させる忌避剤です。これらの害獣・害鳥は山火事の臭いと勘違いし、ファイヤースメルZを設置した近辺には近寄らせない効果を発揮します。害獣を入れたくないエリアに人工的に山火事の臭いを発生させ、臭いのバリアで侵入を防ぎ、イノシシ・シカ・クマによる農作物や人身の被害を低減します。【効果的な設置方法】1.動物をよけたい場所に2~7mくらいの間隔で取りつけるだけ!2.地面に直接まいてもOK!!(効果期間は1カ月程度となります)
用途害獣、くま対策に。
適合害獣:イノシシ・シカ・クマ・アライグマ・ハクビシン・ネズミ・モグラ・ハトなど
質量(g)600
本体寸法(mm)65×65×205
内容量(mL)500
有効期間約3~4ヶ月 (地面にまく場合1ヶ月)
1本
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
熊が嫌がる刺激臭で撃退!国産の天然成分のみ配合。農地と暮らしを守ります。
用途・激辛唐辛子「ジョロキア」のカプサイシン成分と木酢液を組み合わせることで、強力な刺激臭を。発生させます。この刺激臭を嗅いだ熊は「山火事の煙の臭い」と判断し、本能的に逃げていきます。・熊の嗅覚は非常に敏感で人間の2000倍以上と言われており、3km離れた場所からでも臭いを嗅ぎ。分けます。
材質カプサイシン成分・木酢液・もみ殻
タイプ固体
関連資料(1.27MB)
10種類の天然植物を配合した刺激臭で猿を寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途サル専用の忌避材です。
色黒
原材料忌避剤・天然植物成分