工具の通販モノタロウ 新着商品 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース コンプレッサー・空圧機器・ホース ホース その他ホース その他ホースの新着商品 「その他ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。 2件中 1~2件 YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース 長さ(mm)800 その他ホース 1本 ¥25,980 税込¥28,578 21日以内出荷 バスケットに入れる エスコ工業用ホース 糸入り。ホワイトライン入り。流体の確認ができます。 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 (燃料油には使用できません) その他ホース 1巻 ¥10,500~ 税込¥11,550~ 翌日出荷 バリエーション一覧へ (4種類の商品があります) 1 新着商品カテゴリ 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース コンプレッサー・空圧機器・ホース ホース その他ホース