天井直付型非常灯の新着商品

「天井直付型非常灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 1~8件
電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用 定格60 クラス60 器具相当FCL20形 演色指数(Ra)80 消費電力(W)9.1 点灯時間(非常時)30分 質量(kg)3.2 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)6H15FA 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
1台
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)非常・誘導灯
仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024 適合6H15FA 材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装 サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg タイプ蓄電池:ニッケル水素電池 消費電力(W)9.4 対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度5000K 光束(Lm)610 演色指数(Ra)Ra85
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100/DC100 保護等級IP23防湿 調光方式不可 点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用 材質取付シャーシ/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス カバー/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)6.4(DC100V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100/DC100 付加機能SL端子台/送り端子台付 型式承認番号LCLE-006 調光方式不可 点灯方法常時消灯/非常時LED点灯 公共施設型番K0-LSS11 カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
用途水平天井取付専用 材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス 厚さ(mm)本体/0 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)6.3(DC100V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100/DC100 付加機能SL端子台/送り端子台付 型式承認番号LCLE-006 調光方式不可 点灯方法常時消灯/非常時LED点灯 カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
用途水平天井取付専用 材質本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス 厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、反射板/1 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100/DC100 保護等級IP65天井下面側・クラス1000推奨 付加機能口出し線式 調光方式不可 点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
用途水平天井取付専用 材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス 厚さ(mm)本体/0 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)6.3(DC100V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100/DC100 付加機能SL端子台/送り端子台付 型式承認番号LCLE-006 調光方式不可 点灯方法常時消灯/非常時LED点灯 カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)