シュレッダー・薪割機の新着商品

「シュレッダー・薪割機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
枝はもちろん、竹も粉砕できる枝シュレッダー。パワーアップして作業もより手軽に!。大人気ヤードフォースのガーデンシュレッダーがパワーアップして作業もより手軽に!よりシンプルに、よりスリムに進化しました。パワフルな枝粉砕力はそのままに、竹の粉砕ができる回転率と部品角度に調整!。改良によって繊維の強い竹も切断可能になりました。径4.4cmまでの竹・枝木の粉砕が可能で、また細い枝葉や複雑な枝木の投入も押込み棒付きなのでスピーディーに投入処理できます。下部から粉砕したチップを集めるダストバッグは。お好きな市販ゴミ袋を取り付けることもでき、そのままゴミ袋に入れて廃棄もできます。幅37.5smとスリムになったボディでコンパクトに保管もできます。簡単操作ボタンや移動がラクな大型タイヤ付き、安全装置付きと使いやすく安心してご使用いただけます。
用途収集してかさばる大量の切断した高枝・剪定・庭木・竹を細かく粉砕してチップにします。 セット内容本体、組み立て用ボックスレンチ、ダストバッグ、押し込みスティック、取扱説明書(保証書) 材質スチール、樹脂、他, 刃:炭素鋼 質量(kg)(約)本体10.3 消費電力(W)1500 騒音値(dB)106 連続使用時間(分)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)37.5×49×100 モーター回転数(min-1[r.p.m])3800 最大粉砕枝径(Φmm)径44 (最大粉砕能力は木の材質によって異なります)
1セット
24,800 税込27,280
3日以内出荷