刈払機の新着商品
「刈払機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
メーカーグラストリマーフラグシップモデル。新型ギア・ブラシレスモーターでハイパワー・静音 。作業効率大幅UP 大径185mmチップソー標準搭載 。安全性の高い、両面ギザ刃ブレード及びナイロンカッターヘッドを標準装備 。フロントガードはワンタッチで上下可能。専用バッテリーパック1個付き 。充電残量表示機能付き 。伸縮ポール式 コンパクトに収納 。185mmチップソー付き。両面ギザ刃ブレード10枚付き 。肩掛けベルト付き 。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。
1台
¥17,800
税込¥19,580
3日以内出荷
高品質のドイツ製ナイロンコード。耐久性と安全性に優れています。
色黒・クリア
タイプ角
長さ(m)50
太さ(mm)2.4
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
8日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
振動低減機構の採用で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
仕様3軸合成値:2.7
質量(kg)4.8
形式両手ハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1845×535×385
燃料タンク容量(L)エンジン(2サイクル):0.6
エンジンタイプエンジン(2サイクル)名称:GE263
排気量(cm3)エンジン(2サイクル):26
刈刃外径(Φmm)付属チップソー255
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
用途チップソーの保護や、石や障害物の飛散軽減に
材質ポリエチレン
色パープル
質量(g)255
適合径(Φmm)【草刈チップソー】Φ230/Φ250
ガード本数(本)8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×270×120
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
軽量2kgでらくらく草刈り作業ができる電気式草刈機です。軽量&コンパクトなので女性や年配の方でも片手で持てます。長時間作業も安心の電気式AC100V。コンセントにつなぐだけですぐにお使いいただけます。草に合わせて選べる2WAY替刃付き(2枚刃:やわらかい草に、8枚刃:硬い草に)
用途丈の低い雑草等の草刈りに
付属品金属8枚刃(本体取付済)、金属2枚刃、金属刃取り付けキャップ(本体取付済)、保護メガネ、肩掛けベルト
材質スチール、ABS樹脂
消費電力(W)300
定格電圧(V)AC100
本体寸法(mm)幅260×奥行230×長さ1030~1300
本体質量(g)2000
定格周波数(Hz)50/60
刈込み幅(mm)160
電源コード(m)0.36
絶縁方式二重絶縁
定格時間(分)30
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000
取扱説明書(2.64MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
摩耗した刃を交換することで切れ味と作業効率が復活。対応機種仕様:充電式グラストリマー(JAN:4967576780117)
材質ナイロン(PA6)、銅(カシメ金属)
質量(g)6
刈込み幅(mm)Φ200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×2×2
入数10本
1台
¥299
税込¥329
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
フリー替刃が4枚組となっております。1袋で1台分となります。
対応機種クボタGC-M(GCMasterシリーズ)/サイトーSGC-M/丸山MGC-M500/クボタARC/丸山MGR501
穴径(mm)14
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ポリエチレンガードで草刈作業時のすねを保護します。装着、取り外しが簡単なワンタッチバックルです。内側はソフトなクッション素材です。
用途草刈り作業時のすねの保護に。
トラスコ品番681-3377
サイズロング
1組(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
190mmまでのチップソーを5枚収納できるケースです。仕切付で整理しやすいのが特徴です。
用途チップソーの収納と管理に最適! 現場作業時など幅広い用途で使用可能です。
材質ターポリン、ベルポーレン
色カモフラグリーン
サイズ(mm)H220×W220
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
190mmまでのチップソーを5枚収納できるケースです。仕切付で整理しやすいのが特徴です。
用途チップソーの収納と管理に最適! 現場作業時など幅広い用途で使用可能です。
材質ターポリン、ベルポーレン
色カモフライエロー
サイズ(mm)H220×W220
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
適合機種MUR005Gシリーズ、MUR369Dシリーズ、MUC201CZ、MEM428/X、MEM2650UHT/LHT/WHT/WH、MEM2651UHT/LHT、MEM2655UH、MEM427RNT
関連資料(2.7MB)
様々な作業にマッチング 軽さとパワーのベストバランスモデル。防振性・再加速性はそのままに「タフネス」をプラスした「新AVS」を搭載。細部までこだわりの軽量化!
付属品刈刃(チップソー)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
材質操作桿:高強度アルミ
使用燃料2サイクル混合燃料
燃料タンク容量(L)0.58
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
排気量(cm3)エンジン:22.8
高出力を効率よく伝達する為に大型クラッチを搭載。防振性・再加速性はそのままに「タフネス」をプラスした「新AVS」を搭載。細部までこだわりの軽量化!
付属品刈刃(チップソー)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
材質操作桿:高強度アルミ
使用燃料2サイクル混合燃料
燃料タンク容量(L)0.7
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
排気量(cm3)エンジン:25.4
振動低減機構で振動が少なくなりました。低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
用途草刈り作業に
適合3軸合成値:3.3
寸法(mm)付属刈刃:チップソー255
質量(kg)4.5
形式ループハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1845×255×235
燃料タンク容量(L)0.6
エンジンタイプGE263(2サイクル)
排気量(cm3)26
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
用途部品の交換に
品番適合本体:BC4410DW-EZ
タイプシリンダー、ショートブロック
展開図部品No.1
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
台金の段差が特許(特許第7479102号) 。台金内側の厚みを変えることで、薄さと軽量化を実現し、充電刈払機への負荷も軽減 。切れ味UP4面フル研磨
用途草刈用
材質フッ素コーティング
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)0.7
純正部品より低価格で殆どのメーカーに適合。パイプ外径を測り、シャフト外径を測り、歯数と歯形を調べて適合ギヤケースを見つけることができる。修理店にもおすすめの商品。安心の日本製。
用途各種メーカーのギヤケース交換に。
質量(g)580
ねじ径M10