業務用製氷機の新着商品
「業務用製氷機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
不定形の小さな粒状の氷
用途狭いすき間にも入り込み、。すばやく冷却します。
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)370/430
製氷能力約105/115kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
不定形の小さな粒状の氷
用途狭いすき間にも入り込み、。すばやく冷却します。
質量(kg)116
外形寸法(mm)700×790×1790
電源(V)三相200
消費電力(W)(50/60Hz)815/960
貯氷量(kg)約120(自然落下時 約90)
製氷能力約320/340kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
6日以内出荷
粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片
用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。
質量(kg)116
外形寸法(mm)700×790×1790
電源(V)三相200
消費電力(W)(50/60Hz)865/1035
貯氷量(kg)約145(自然落下時 約130)
製氷能力約280/300kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
6日以内出荷