グラフィックボード/ビデオカードの新着商品

「グラフィックボード/ビデオカードの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

11件中 1~11件
NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX
グラフィックボード。強力なパフォーマンス。最小フットプリント。ワークステーション向け増設GPU。
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GPU縦挿しホルダー。一般的なATXケース、MicroATXケースに対応。柔軟性の高いPCIe 4.0 x16対応ライザーケーブルを付属。PCIeクイックリリースシステム搭載。270°の回転可能なARGBライティングストリップ搭載。ツールレスで簡単に調整可能。厚さ最大3スロットまでのグラフィックカードに対応。
1個
10,182 税込11,200
9日以内出荷

・Intel Arc Pro B60グラフィクスカード。・ファンレス仕様のヒートシンク設計を採用し、高密度なラックマウント環境でも、信頼性の高い冷却性能を確保。・24GBのメモリ、最大456GB/sの帯域幅、160基のXMX AIエンジンを備え、要求の厳しいプロフェッショナル向けワークロードに理想的な性能を発揮。・LinuxのマルチGPU LLMサポートにより、AI性能をスケールアップし、高速かつ高品質な結果を実現。・認定ドライバーにより、AI・デザイン・エンジニアリング・メディア処理といった幅広い分野で高い信頼性を提供。・Xeメディアエンジンが高速かつ高効率なAV1高解像度ビデオ処理をサポート。・メタルバックプレート装備。・バスインターフェース:PCI Express 5.0 (x8)。・Boost Clock:2400MHz。・Graphics Memory:24GB GDDR6。・Xe core:20。・Ray Tracing Units:20。・Intel XMX engines:160。・GPU Peak TOPS (int8):197。・メモリーバス幅:192-bit。・メモリー帯域幅:456 GB/s。・映像出力:Display Port 2.1 × 4。・TBP:200W。・スロット:2スロット。・カード寸法:289×120×42mm
仕様【Floating Point Performance (FP32)】12.28 TFLOPs【GPU Clock】2400MHz【GPU Peak TOPS (int8)】197 TOPS【Graphics Engine】Intel Arc Pro B60【Graphics Memory】192-bit24GB GDDR6【Intel XMX AI engines】160【Memory Clock】19Gbps【OpenCL】OpenCL 3.0【Process Node】5nm【Shader Processing Units】2560【Unified Video Decoder】Xe Media Engine【VULKAN】VULKAN 1.3【Xe Core数】20 寸法(mm)289×120×42 質量(g)1056 品名SPARKLE Intel Arc Pro B60 Passive 消費電力(W)200 型番SBP60B-24G 対応DirectX 12、OpenGL 4.6 インターフェースPCI Express 5.0 (x8) 最大解像度DisplayPort (Max): 7680×4320@60Hz 動作温度Base on chassis air flow スロット2 Slot 出力端子【映像】Display Port 2.1 × 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

・Intel Arc B580グラフィックカード。・トリプルファン「TITAN」シリーズ。・ブラックカラーモデル。・カスタマイズされたAXLファンを搭載した冷却システム「TORN Cooling 2.0」搭載。・GPUホルダー同梱。・メタルバックプレート装備。・ブリージングライト。・「Intel AI Playground」対応。・AIアップスケーリング技術「XeSS」対応。・Intel XMX AI engines。・Boost Clock:2740MHz。・メモリータイプ:12GB GDDR6。・メモリーバス幅:192-bit。・補助電源:8pin × 1。・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DP 2.1 × 3。・推奨電源ユニット容量:600W。・TBP:200W。・スロット:2.2スロット。・寸法:315×117×44mm(本体)
仕様【Intel XMXエンジン】160【TBP】200W【Xe Core数】20【エンジンクロック】Boost Clock:2740MHz【レイトレーシングユニット】20【搭載GPU】Intel Arc B580【最大同時出力画面数】4 寸法(mm)315×117×44 質量(g)954 品名SPARKLE Intel Arc B580 TITAN Nox OC Graphics Card 型番SB580TB-12GOC 対応DirectX 12 Ultimate、OpenGL 4.6 容量(W)【推奨電源ユニット】600 or greater PSU with 1×8-pin PCIe power connector インターフェースPCI-Express compliant MB with one x16 PCIe slotPCI Express Configurations: PCI Express 4.0×8 メモリー12GB GDDR6【バス幅】Graphics Memory Interface:192 bit、Graphics Memory Bandwidth:456GB/s 最大解像度HDMI 2.1 (Max): 7680×4320 @120Hz 、3x DisplayPort 2.1 (Max): 7680×4320@60Hz コネクタ【補助電源】8pin × 1 スロット2.2 Slots 出力端子【映像】HDMI 2.1 × 1DisplayPort 2.1 × 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷

・AMD Radeon RX 9070 XT搭載。・「Hellhound」シリーズ。・未来から来た謎のキャラをモチーフとした「Reva」モデル。・交換用オリジナルバックプレートやアクリルフィギュアなどが付属。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止。・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース。・PCBの曲がりを防ぐメタルバックプレート装備。・アイシーブルーのLEDライティング。・2.5スロットトリプルファンクーラー。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(Silent)。・ストリームプロセッサ:4096 Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード: 20.0Gbps。・メモリーバス幅:256-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 3。・補助電源コネクター:8-pin × 2。・最小システム電力要件:800W。・本体寸法:332×122×57mm、346×151×57mm(w/bracket)
仕様【エンジンクロック】Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(Silent)Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(Silent)【バススタンダード】PCIE 5.0×16【メモリースピード】20.0 Gbps【搭載GPU】AMD Radeon RX 9070 XT【最小システム電力要件】800W 付属品Reva Edition Backplate / Mouse Pad / Acrylic Figurine / Cute Reva Pins x 3 / Reva Action Cards x 3 / CharacterBooklet / Sticker Set 寸法(mm)332×122×57、346×151×57(w/bracket) 品名Hellhound Reva AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 型番RX9070XT 16G-L/OC/REVA 対応【DirectX】12【OpenGL】4.6 メモリー16GB GDDR6【バス幅】256-bit コネクタ【補助電源】Two 8-pin PCI Express Power Connector スロット2.5 Slot Triple Fan プロセッサー【ストリーム】4096 Units 出力端子【映像】1 x HDMI 2.1b3 x DisplayPort 2.1a RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

・AMD Radeon RX 7600搭載。・「Fighter」グラフィックカード。・2基の最適化された90mmデュアルボールベアリングファン搭載。・スマートチップからの温度検出を利用して、GPUが60℃に達するとファンが動作を開始し、50℃を下回ると停止。・ヒートパイプがGPUに直接接触することにより、熱放散効率を向上。・2.2スロットデュアルファンクーラー。・ストリームプロセッサ:2048 Units。・エンジンクロック:Game:2250MHz / Boost:2655MHz。・ビデオメモリー:8GB GDDR6。・メモリースピード:18.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DisplayPort 2.1 × 3。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:600W。・本体寸法:241×116×49mm、253×132×49mm(w/bracket)
仕様【エンジンクロック】Game:2250MHzBoost:2655MHz【バススタンダード】PCIE 4.0×8【メモリースピード】18.0 Gbps【搭載GPU】AMD Radeon RX 7600【最小システム電力要件】600W 寸法(mm)241×116×49、253×132×49(w/bracket) 品名Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 型番RX7600 8G-F/V2 対応【DirectX】12【OpenGL】4.6 メモリー8GB GDDR6【バス幅】128-bit コネクタ【補助電源】One 8-pin PCI Express Power Connector スロット2.2 slot プロセッサー【ストリーム】2048 Units 出力端子【映像】1 x HDMI 2.13 x DisplayPort 2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

・AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード。・AMDの最新RDNA 4アーキテクチャ。・第2世代AIアクセラレータにより最大4倍高速なAIスループットを実現。・大規模AIプロジェクトをサポートする32GBビデオメモリ。・高速GPU-システム間データ転送のためのPCIe Gen 5インターフェース。・マルチGPU展開に対応した標準2スロット設計。・2スロットブロワーファン。・バス規格:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Up to 2350 MHz (Game)、Up to 2920 MHz(Boost)。・ストリームプロセッサ:4096 Units。・ビデオメモリー:32GB GDDR6。・映像出力:DisplayPort 2.1a × 4。・拡張電源コネクター:12V-2x6 (16 Pin)。・最小システム電力要件:750W。・カード寸法:266.7×111.2×40mm
仕様【AI Accelerators】128【AMD Infinity Cache Technology】64 MB【GPUアーキテクチャ】AMD RDNA 4【Peak FP16 Performance】95.7 TFLOPs【Peak INT4 Performance】1531 TOPs【Ray Accelerators】64【TBP】300W【エンジンクロック】up to 2350MHz(Game)、up to 2920MHz(Boost)【メモリースピード】20.0 Gbps【搭載GPU】AMD Radeon AI PRO R9700【最小システム電力要件】750W 付属品12VHPWR Adapter Cable 寸法(mm)266.7×111.2×40 対応OSWindows:Windows 10 - 64-Bit Edition、Windows 11 - 64-Bit EditionLinux:Linux x86 64-Bit 型番AI PRO R9700 32G-B 対応【DirectX】12【OpenGL】4.6 冷却方式2 Slot Blower Fan インターフェースPCI Express 5.0×16 メモリー32GB GDDR6【バス幅】Memory Interface:256-bit、Memory Bandwidth:640 GB/s コネクタ【電源】PCI Express 5.0×16 プロセッサー【ストリーム】4096 出力端子【映像】DisplayPort 2.1a × 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付き防止に役立ちます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
材質アルミニウム合金 長さ(mm)73 (最短時)、120 (最長時) ブラック 適合高さ(mm)73~120 直径(mm)14
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。縦横比を4:3と16:9の切り替えが可能で、昔の映像を適切な画面比率で楽しめます。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで出力できます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p/480p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。手動スイッチ切り替え。
仕様対応縦横比:4:3 / 16:9 (※表示できる解像度と縦横比は接続するテレビ/ディスプレイに依存します。) 付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約50cm。コネクタを含む) ブラック 電源USBセルフパワー コネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) メス 、ステレオ音声信号 (赤色/白色) メスディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)電源側: USB 2.0 Mini-B メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×61×21 (ケースのみ。突出部を除く) 最大解像度1920×1080/60Hz 対応解像度1920×1080/60Hz1280×720/60Hz640×480/60Hz
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。超ショートタイプのため、グラフィックカードとケースの間隔が狭い場合や、ミニケースなどにも対応します。2段式構造により最短25mmの超ショートサイズながら、最長48mmまで伸ばせるため、1段式より広い間隔に対応します。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付き防止に役立ちます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
材質アルミニウム合金 長さ(mm)25 (最短時)、34 (下段最長時)、48 (上下段最長時) ブラック 適合高さ(mm)25~48 直径(mm)14
1個
719 税込791
4日以内出荷

NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (LP) Retail
インターフェースPCI-Express (5.0) X8 (X16形状) メモリーGDDR7(ECC対応)、16GB コア数4532
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷