電気給湯機の新着商品

「電気給湯機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

22件中 1~22件
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室 容量(L)貯湯量:3 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235 設定温度(℃)75 消費電力(kW)0.6 タイマーなし 関連資料(0.79MB) 出湯温度(℃)約34~43 配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き 満水時質量(kg)6 沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
72,980 税込80,278
8日以内出荷

密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室 容量(L)貯湯量:3 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235 設定温度(℃)75 消費電力(kW)0.6 タイマーあり 関連資料リーフレット.PDF(0.8MB) 出湯温度(℃)約34~43 配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き 満水時質量(kg)6.3 沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
86,980 税込95,678
15日以内出荷

密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室 容量(L)貯湯量:3 電源(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235 設定温度(℃)75 消費電力(kW)0.6 タイマーなし 関連資料リーフレット.PDF(0.8MB) 出湯温度(℃)約34~43 配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き 満水時質量(kg)6 沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
72,980 税込80,278
15日以内出荷

密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室 容量(L)貯湯量:3 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235 設定温度(℃)75 消費電力(kW)0.6 タイマーあり 関連資料リーフレット.PDF(0.8MB) 出湯温度(℃)約34~43 配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き 満水時質量(kg)6.3 沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
86,980 税込95,678
8日以内出荷

自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ。自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現。自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。4タイプの自動水栓から選択可能。用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)。・SW:スワン形状タイプ。・SK:壁付タイプ。・SS:台付スタンダードタイプ。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど 容量(L)貯湯量:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235 設定温度(℃)75 消費電力(kW)0.6 出湯温度(℃)約34~43 配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き 沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1セット
97,980 税込107,778
15日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。
用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450 設定温度(℃)99 色(本体)ステンレス調(シルバー)
1台ほか
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カフェ店舗向けホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。抽出温度を70~99℃の範囲で設定できるモデルです。ハンドドリップ、サイフォン、カッピングに加え、日本茶・紅茶など湯温・湯量が重要なメニューにも精度高く対応します。本体カラーにはブラックを追加。定量出湯機能とステップボイル機能を標準搭載しています。※ステップボイル機能は、設定温度を上限として運転します。70~99℃での温度変更が可能。70~99℃の範囲で温度変更が可能です。コーヒー豆や茶葉によって異なる抽出温度に合わせた変更を可能にしました。1℃刻みで変更できます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。カフェエディションは、コーヒーやお茶などのよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」です。一つのボタンに設定可能なのは100~990cc。10cc単位で設定可能です。モード切替時1.9Lまで出湯量を設定できます。※1.0L以上は0.1L刻み。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても高温を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。
用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど タイプ出湯:カフェエディション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450 設定温度(℃)70~99
1台ほか
209,800 税込230,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SE-T460AC用ヒートポンプユニット
付属品ドレンニップル 定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線) 消費電力(kW)【中間期標準】1.4、【冬季高温】2.00 運転音(dB)【中間期標準】55【冬季高温】57 冷媒R744(CO2) 配管接続口径R1/2(15A) 冷媒封入量(g)830 関連資料(0.27MB) 設置形態屋外型 設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0 グリーン購入法適合 外気温度(℃)【設定可能】最低-10 加熱能力(kW)【中間期標準】6、【冬季高温】6 運転電流(A)【中間期標準】7.2
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

SE-T460A用ヒートポンプユニット
付属品ドレンニップル 定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線) 消費電力(kW)【中間期標準】1.46、【冬季高温】2.00 運転音(dB)【中間期標準】56【冬季高温】58 冷媒R744(CO2) 配管接続口径R1/2(15A) 冷媒封入量(g)710 関連資料(0.29MB) 設置形態屋外型 設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0 グリーン購入法適合 外気温度(℃)【設定可能】最低-10 加熱能力(kW)【中間期標】6.0、【冬季高温】6.0 運転電流(A)【中間期標準】7.1
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

SE-T370AC用ヒートポンプユニット
付属品ドレンニップル 定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線) 消費電力(kW)【中間期標準】0.98、【冬季高温】1.50 運転音(dB)【中間期標準】51【冬季高温】55 冷媒R744(CO2) 配管接続口径R1/2(15A) 冷媒封入量(g)830 関連資料(0.27MB) 設置形態屋外型 設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0 グリーン購入法適合 外気温度(℃)【設定可能】最低-10 加熱能力(kW)【中間期標準】4.5、【冬季高温】4.5 運転電流(A)【中間期標準】5.3
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

SE-T370A用ヒートポンプユニット
付属品ドレンニップル 定格電圧単相200V 50/60Hz(貯湯ユニットからわたり配線) 消費電力(kW)【中間期標準】1.02、【冬季高温】1.50 運転音(dB)【中間期標準】52【冬季高温】56 冷媒R744(CO2) 配管接続口径R1/2(15A) 冷媒封入量(g)710 関連資料(0.29MB) 設置形態屋外型 設計圧力(MPa)【高圧】13.3【低圧】8.0 グリーン購入法適合 外気温度(℃)【設定可能】最低-10 加熱能力(kW)【中間期標準】4.5、【冬季高温】4.5 運転電流(A)【中間期標準】5.3
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

付属品ホース継手、所有者票 対応機種SH-GTHC2410AD-2 BL、SH-GTC2410A-2 BL 接続R1/2(15A) 冷媒R290 関連資料(0.17MB) 設置形態屋外据置設置形 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

付属品ホース継手、丸端子SET、所有者票 対応機種SH-GTC2420A-2 BL 接続R1/2(15A) 冷媒R290 関連資料(0.13MB) 設置形態屋外据置設置形 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

付属品ホース継手、所有者票 対応機種SH-Q0700 BL 接続R1/2(15A) 冷媒R290 関連資料(0.24MB) 設置形態屋外据置設置形 グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

業界最高水準の省エネ・環境性を誇る、フラグシップモデル
付属品暖房信号機コード一式、ふろ継手アダプタ(銅管専用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、取扱説明書、工事説明書、所有者票 接続給水給湯 R3/4(20A)、ガス R1/2(15A)、ふろ(往き・戻り) CCHM(QF16)ジョイント、暖房(往き・戻り) CCHM(QF16)ジョイント、貯湯(高温・低温) R1/2(15A) リモコン別売 関連資料(0.64MB) 設置形態屋外据置設置形 グリーン購入法適合 有効貯湯量(L)140 暖房能力(kW)17.4 号数24号
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩な設置バリエーションに対応。コンパクトな熱源機・貯湯ユニット分離モデル
付属品取扱説明書、工事説明書、リモコンコードS(給湯機器通信用) ガスの種類バックアップ熱源機準拠 接続給水給湯 R3/4(20A)、貯湯(高温・低温) R1/2(15A) リモコン別売 関連資料(0.53MB) 設置形態屋外据置設置形 グリーン購入法適合 有効貯湯量(L)70
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

業界最高水準の省エネ・環境性能をそのままに。スタンダードモデル
付属品ふろ継手アダプタ(銅管専用)、ふろ継手クリップ、取扱説明書、工事説明書、所有者票 接続給水給湯 R3/4(20A)、ガス R1/2(15A)、ふろ(往き・戻り) CCHM(QF16)ジョイント、貯湯(高温・低温) R1/2(15A) リモコン別売 関連資料(0.63MB) 設置形態屋外据置設置形 グリーン購入法適合 有効貯湯量(L)130 号数24号
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最高水準の省エネ・環境性を誇る、フラグシップモデル
付属品ふろ継手アダプタ(銅管専用)、ふろ継手クリップ、取扱説明書、工事説明書、所有者票 接続給水給湯 R3/4(20A)、ガス R1/2(15A)、ふろ(往き・戻り) CCHM(QF16)ジョイント、貯湯(高温・低温) R1/2(15A) リモコン別売 関連資料(0.61MB) 設置形態屋外据置設置形 グリーン購入法適合 有効貯湯量(L)140 号数24号
1台
309,800 税込340,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い水圧と豊富な湯量を提供する「水道直圧給湯」。プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かして給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷) 接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A) 消費電力(W)60(給湯時)、50(ふろ保温) タンク容量(L)460 水圧200~500kPa 関連資料(0.19MB) 設置形態屋外型 グリーン購入法適合 最高使用圧力(kPa)【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500 待機時消費電力(W)4 最小流量(L/min)2
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

給湯温度を調節するため、タンク内のお湯と水を混ぜてシャワー・蛇口に給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷) 接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A) 消費電力(W)50(ふろ保温) タンク容量(L)460 水圧200~750kPa 関連資料(0.18MB) 設置形態屋外型 グリーン購入法適合 最高使用圧力(kPa)【タンク側】195(減圧弁170) 待機時消費電力(W)4
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

高い水圧と豊富な湯量を提供する「水道直圧給湯」。プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かして給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷) 接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A) 消費電力(W)60(給湯時)、50(ふろ保温) タンク容量(L)370 水圧200~500kPa 関連資料(0.19MB) 設置形態屋外型 グリーン購入法適合 最高使用圧力(kPa)【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500 待機時消費電力(W)4 最小流量(L/min)2
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

給湯温度を調節するため、タンク内のお湯と水を混ぜてシャワー・蛇口に給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷) 接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A) 消費電力(W)50(ふろ保温) タンク容量(L)370 水圧200~750kPa 関連資料(0.18MB) 設置形態屋外型 グリーン購入法適合 最高使用圧力(kPa)【タンク側】195(減圧弁170) 待機時消費電力(W)4
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷