鉄筋ベンダー/鉄筋カッターの新着商品

「鉄筋ベンダー/鉄筋カッターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 1~8件
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーヘッド(垂直)
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
材質SCM 質量(g)156 口内径(Φmm)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×70 適合電線(mm2)(IV)150
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーセット(水平)
ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、水平タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
1式
9,498 税込10,448
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーヘッド(垂直)
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドルND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
材質SCM 質量(g)200 口内径(Φmm)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×81 適合電線(mm2)(IV)250
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーハンドル
ヘッド交換で使い分け!。ハンドルのみ。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせて使用可能。ヘッド交換が可能で、サイズ違いや垂直・水平ヘッドを使い分けできます。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられる。
材質鋼管・TPE 質量(g)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×350
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーヘッド(水平)
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。水平タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。水平ヘッドはケーブルに対して平行に嵌合するため、垂直ヘッドタイプのベンダー(別売)と合わせて使用すれば曲げやすい。
材質SCM
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーセット(垂直)
ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、垂直タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
1式
9,498 税込10,448
3日以内出荷

ポンプ内蔵式の油圧カッターなので、どこでも使用可能です。
1個
419,800 税込461,780
45日以内出荷

ヒット商事帯鉄カッター
ボルトクリッパタイプのハンドルを採用しているので、両手の切断時に必要以上の力を入れなくても切断が出来ます。幅の広い帯鉄バンドの切断に最適なプロ仕様です。刃部は特殊鋼を使用し鍛造処理をしているので耐久性に優れているほか、切れ味もバツグンです。厚さ1.2mmの帯鉄であれば2枚重ねで切断する事も可能です。
用途梱包用の鉄製バンドの切断に最適! 材質特殊鋼(鍛造処理) 全長(mm)600 切断能力(厚×幅)1.3×51mm
1丁
26,980 税込29,678
5日以内出荷