除湿機の新着商品

「除湿機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
結露・カビ・異臭・シミなどの天井裏の湿気問題を天吊型除湿機で解決します。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。ノンフロン冷媒R1234y採用機種です。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。 トラスコ品番686-3475 幅(mm)397 高さ(mm)426 使用温度範囲(℃)1~40 奥行(mm)560 電源(V)単相100 電源コード(m)4 消費電力(W)(50/60Hz)550/640 冷媒R1234yf 圧縮機525ロータリー式 除湿能力(L/h)1.4/1.6 除湿能力(L/日)33.6/38.4 消費電力(kW)(50/60Hz)0.55/0.64
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷