バッテリー用工具の新着商品
「バッテリー用工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcb
Lisle(ライル)低電圧サーキットテスター
付属品:絶縁付きアースクリップ。電源を入れたままで、AC/DC電流を最大12Vまで素早くチェックできます。配線のショートや断線箇所を特定するのに役立ちます。絶縁アースクリップが付属しています。
測定対象AC/DC電流最大測定電圧(V)12
1個
¥1,898税込¥2,088
翌日出荷
Lisle(ライル)サーキットテスター(強力型)
長寿命使用のためのヘビーデューティーサーキットテスターです。プローブ、ハンドル、コード、クランプは耐久性を高めるために補強されています。コードにはストレインリリーフスプリングが付いています。
コード長さ(mm)1245(49インチ)最大測定電圧(V)12(低電圧用)
1個
¥3,698税込¥4,068
翌日出荷