ブレーキピストンツールの新着商品

「ブレーキピストンツールの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
キャリパーピストンのオーバーホール新工法(水圧)。固着が激しいピストンに威力を発揮(確実に・短時間で取り出し可能。作業時間の大幅短縮)。優れた安全性(ピストンの飛び出し・ブレーキフルードの飛び散り無し)。使うのは水だけ(エアー・電源不要)
用途自動車ブレーキキャリパーのオーバーホール時に使用(※二輪車・小型トラック一部使用可) セット内容本体・耐圧ホース・CPプラグ3種・KPR-8S(キャリパーピストンインストーラーセット) 材質【本体】ハンドル:ゴム・メタル / ポンプ:真鍮・メタル / ケース:ポリプロピレン / 水圧計:メタル、【CPプラグ】ステンレス、【耐圧ホース】ホース部:合成樹脂/接続部:真鍮 全長(mm)【耐圧ホース】1000 質量(g)【本体】約2580【CPプラグ】約24【耐圧ホース】約165 容量(L)4.5 寸法(幅W×高さH)(mm)【CPプラグ】16×33.5 接続【耐圧ホース】フレア1/4+1/4【CPプラグ】フレア1/4XM10P1.0 、フレア1/4XM10P1.25 、フレア1/4×3.8-24UNF 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250 耐圧性(MPa)【本体】使用:5 / 限界:10 / 圧力計:0~10 使用環境水のみ(※オイル等使用不可) 関連資料(1.99MB) 圧力(MPa)【耐圧ホース】使用20.5/限界82.0
1セット
76,980 税込84,678
5日以内出荷

キャリパーの内溝に取付タイプのダストブーツに最適。工具も使わず、ピストン取付がスムーズに行えます。
用途ブレーキキャリパーピストン用ダストブーツの取付時に使用 セット内容KPR31(31mm)/KPR39(39mm)/KPR46(46mm)/KPR49(49mm)/KPR52(52mm)/KPR55(55mm)/KPR58(58mm)/KPR64(64mm) 材質【本体】ステンレス【セットケース】ポリプロピレン【接続部】ポリオレフィン樹脂 寸法(mm)単品:【板厚】0.5【高さ】15 質量(g)【セット】約102 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットケース】75×78×30 関連資料(0.49MB)
1セット
3,898 税込4,288
5日以内出荷