空調・電設資材/電気材料の新着商品
「空調・電設資材/電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000~2700
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色~電球色
安定器定格出力型、補足:約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ有線タイプ、アレンジ調色タイプ・6900lmタイプ
調光方式連続調光
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニット内蔵
調光範囲約5%~100%
調色の可否可
1台
¥31,980
税込¥35,178
91日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000~2700
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色~電球色
安定器定格出力型、補足:約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式連続調光
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニット内蔵
調光範囲約5%~100%
調色の可否可
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
安定器定格出力型、補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式非調光
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
色温度(K)5000~2700
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色~電球色
安定器定格出力型、補足:約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさWiLIA無線調光、アレンジ調色タイプ・6900lmタイプ
調光方式連続調光
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニット内蔵
調光範囲約5%~100%
調色の可否可
1台
¥32,980
税込¥36,278
91日以内出荷
仕様●天井埋込型、30分間タイプ・LED低天井用(~3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯
質量(kg)0.5
取付水平天井取付専用
穴径(Φmm)埋込:75
電圧(V)100~242
消費電力(W)1
スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
材質(カバー)鋼板(ブラック3分つや仕上)
光源色昼白色
材質(レンズ)ガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LALE-004
埋込高(mm)120
1台
¥51,980
税込¥57,178
91日以内出荷
仕様●天井埋込型、30分間タイプ・断熱/遮音施工用・SB形・LED低天井用(~3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯
質量(kg)0.5
取付水平天井取付専用
穴径(Φmm)埋込:75
電圧(V)100~242
消費電力(W)1
スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
材質(レンズ)ガラス
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
モニタ充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)70
非常灯評定番号LALE-004
埋込高(mm)120
用途レースウェイの振れを防ぐために使用します。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。吊りボルト振れ止め金具(片側用)。数量1は、片側1コです。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):32/66/70
材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼
寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)32/66/70
入数(個)1
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
用途Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。呼び:C51
寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)50.8/32/67
種類溶融亜鉛めっき鋼板製
呼びC51
入数(個)1
1セット(50個)
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
用途入数(個):1。種別:スッキリポール用別売部材。種類:ベースプレート。仕上げ:溶融亜鉛めっき(ねじ部)。スッキリポール用の別売部材です。寸法フカサ/ヨコ/タテ(210/400/400)
寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)210/400/400
入数(個)1
用途種別:ポール用別売部材。種類:先端キャップ。材質:ASA樹脂。寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6
種別臨時施設ポール用別売部材
材質ASA樹脂
寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6
色グレー
入数(個)1
用途種別:臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材。種類:引留フック。サイズ:89用。材質:アルミダイカスト。臨時施設専用ポール 全関型ポール・ELポール・SSポール用の別売り部材です。
種別全関型ポール・ELポール・SSポール用別売部材
寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)40/152/89
サイズ89用
入数(個)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
用途種別:スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材。種類: アウトカバー。穴サイズ(mm):38×58。適用:下部柱コンセント取り付け開口部用。付属:端子台。材質:亜鉛めっき鋼板。仕上げ:アクリル系焼付塗装。【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。先行配線のため、スッキリボックス内に取り付ける端子台を付属しています。建柱時に電源コンセントを取り付けない場合は必ず使用します。
種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材
材質亜鉛めっき鋼板
寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/120/73
種類アウトカバー
仕上アクリル系焼付塗装
入数(個)1
用途種別:臨時施設専用ポール用別売部材。種類:ジョイントカバー。サイズ:89用。色:グレー。材質:EVA樹脂。【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】臨時施設専用ポール用の別売り部材です。
種別臨時施設専用ポール用別売部材
材質EVA樹脂
寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/8.9/8.9
色グレー
入数(個)1
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
用途種別:ポール用別売部材。種類:先端キャップ。材質:ASA樹脂。寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6
種別M10ポール用別売部材
材質ASA樹脂
寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6
入数(個)1
用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を上下(強電部と弱電部)に隔離します。種類:絶縁セパレータ。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):2.2/53/33
仕様スイッチボックス1コ用 上下分割用
寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/53/33
色ブラック
タイプ標準型
種類絶縁セパレータ
入数(個)1
1セット(10個)
¥269
税込¥296
4日以内出荷
用途カラーEポール用別売部材。根かせセット。サイズ:89用。材質:鋼管。仕上げ:電気亜鉛めっき
材質鋼管
寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8
仕上電気亜鉛めっき
入数(個)1
用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を左右(強電部と弱電部)に隔離します。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):
材質塩ビ
寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)13.5/33.2/83
入数(個)1
1セット(10個)
¥819
税込¥901
4日以内出荷
長さ(mm)84
幅(mm)9
質量(kg)0.04
高さ(mm)9
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板(ミディアムグレーメタリック)
備考YYY41000用
入数(個)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
長さ(mm)86
幅(mm)86
質量(kg)0.06
高さ(mm)8.1
入数(個)1
適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
長さ(mm)86
幅(mm)106
質量(kg)0.44
高さ(mm)106
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
備考落下防止ワイヤー付
入数(個)1
適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
長さ(mm)106
幅(mm)121
質量(kg)0.3
高さ(mm)106
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
備考落下防止ワイヤー付
入数(個)1
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
長さ(mm)86
幅(mm)86
質量(kg)3.6
高さ(mm)5.7
入数(個)1
適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
長さ(mm)84
幅(mm)84
質量(kg)0.07
高さ(mm)9
材質(本体)強化ガラス
備考YYY41000用
入数(個)1
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
長さ(mm)100
幅(mm)20
質量(kg)0.1
高さ(mm)6
入数(個)1
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
質量(kg)5
電圧(V)200-242
入力電圧(V)200~242対応
対応2次側配線長100m
入数(個)1
1個
¥149,800
税込¥164,780
91日以内出荷
質量(kg)1
備考防雨型シーリング(ブラケット兼用型)用
入数(個)1
径(mm)Φ380
幅(mm)226
質量(kg)1
高さ(mm)89.5
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
備考YYY86512 LE1用・YYY86514 LE1用・フットライト用
埋め込み深さ(mm)150
入数(個)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様前面カバー:アクリル(透明)
寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105
質量(kg)5.2
型ポール取付型
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
備考ポール取付専用
タイプフラットランプタイプ
構造防雨型
保護等級IP23
光源LEDフラットランプ
適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
仕様前面カバー:アクリル(透明)
寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105
質量(kg)4.3
型ポール取付型
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
備考ポール取付専用
タイプフラットランプタイプ
構造防雨型
保護等級IP23
光源LEDフラットランプ
適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
仕様前面カバー:アクリル(透明)
寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105
質量(kg)5.2
型ポール取付型
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
備考ポール取付専用
タイプフラットランプタイプ
構造防雨型
保護等級IP23
光源LEDフラットランプ
適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
仕様前面カバー:アクリル(透明)
寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105
質量(kg)4.3
型ポール取付型
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
備考ポール取付専用
タイプフラットランプタイプ
構造防雨型
保護等級IP23
光源LEDフラットランプ
適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
用途材質:鋼板。呼び:G22(C25)
材質鋼板
呼びG22(C25)
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応
幅(mm)Φ470
質量(kg)1.3
取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能
型天井半埋込吊下型
高さ(mm)275
タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ
穴径(Φmm)埋込:70
消費電力(W)【昼光色】7.9
制御方式位相制御式(2線式)
全高(mm)600~2000調節可能
光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1)
コード140cm収納可能
埋め込み深さ(mm)100
LEDランプ交換可能
光源色昼光色(6200K)~電球色(2700K)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●マット敷き工法:対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)●高気密:対応
セット内容(本体)LGB15187、(LEDランプ)LLD3000CU1
幅(mm)Φ470
質量(kg)1.3
色アルミセード:ホワイト
取付半埋込型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能
型天井半埋込吊下型
高さ(mm)275
タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ
穴径(Φmm)埋込:70
消費電力(W)【昼光色】7.9
制御方式位相制御式(2線式)
全高(mm)600~2000調節可能
光源LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス700×1灯(口金GX53-1)
コード140cm収納可能
埋め込み深さ(mm)100
LEDランプ交換可能
光源色昼光色(6200K)~電球色(2700K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)84.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)(昼光色)670
明るさ100形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)80
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付
幅(mm)Φ470
質量(kg)1.2
取付引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)
型天井吊下型
高さ(mm)275
タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ
フランジコード収納型フランジ
消費電力(W)7.7
全高(mm)600~2000調節可能
光源LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1)
コード140cm収納可能
色温度(K)2700
LEDランプ交換可能
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)670
明るさ100形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
ナチュラルインテリアにゆったりとした空気感をプラス。
仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01088別売)●コードハンガー:付
セット内容(本体)LGB15487、(LEDランプ)LLD4000LCE1
幅(mm)Φ470
質量(kg)1.2
色アルミセード:ホワイト
取付引掛シーリング方式、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)
型天井吊下型
高さ(mm)275
タイプアルミセードタイプ・拡散タイプ
フランジコード収納型フランジ
消費電力(W)7.7
全高(mm)600~2000調節可能
光源LEDフラットランプΦ70クラス700×1灯(口金GX53-1)
コード140cm収納可能
色温度(K)2700
LEDランプ交換可能
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)670
明るさ100形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
仕様天井直付型・壁直付型
幅(mm)270
高さ(mm)270
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
材質(カバー)ガラス(乳白)
ランプの種類LED内蔵
安定器定格出力型、補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
出しろ(mm)94
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。布セードを纏い、落ち着いた煌めきを広げるオーセンティックデザイン。2種類のクリスタルガラスを組み合わせ、表情を豊かに。
仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●布セード:トープ●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
幅(mm)Φ600
質量(kg)7.1
色クリスタルガラス:透明
取付水平天井専用
高さ(mm)244
取付方式U-ライト方式
ランプの種類LED内蔵
光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵
1537粒のクリスタルで創る、ボリューム感のある3層ドレープデザイン。優雅な輝きを空間にもたらす、ゆったりとしたドレープ。
仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
幅(mm)Φ590
質量(kg)8
色クリスタルガラス:透明
取付水平天井専用
高さ(mm)250
取付方式U-ライト方式
ランプの種類LED内蔵
光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵
雨のしずく(レインドロップ)をイメージしたクリスタルガラスが降りそそぐ。大粒のレインドロップがアクセントをつくり、心地よいリズムを空間につくる。
仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
幅(mm)Φ590
質量(kg)8
色クリスタルガラス:透明
取付水平天井専用
高さ(mm)264
取付方式U-ライト方式
ランプの種類LED内蔵
光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵