ねじ・ボルト・釘の新着商品
「ねじ・ボルト・釘の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)1.96
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)25.8
寸法D2(Φmm)22
寸法D3(Φmm)22.2
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。
用途ユニファイネジの固定、保持に。
ねじの種類ナット
本体SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類UNF(細目)
薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。
用途ユニファイネジの固定、保持に。
ねじの種類ナット
本体SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類UNC(並目)
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理クロメート
パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途中大規模木造建築の構造用途で引き寄せ効果が必要な箇所に。
材質鉄
表面処理クロムメート
頭部径(Φmm)18
ビットヘクスローブビット T-40
ねじの呼び8mm