ねじ・ボルト・釘の新着商品
「ねじ・ボルト・釘の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
寸法t(mm)4.5
寸法b(mm)26
寸法s(mm)7
寸法d1(mm)M10
寸法d2(mm)16
寸法h(mm)4.5
寸法k(mm)6
ピッチ(mm)0.8
寸法d(mm)8.5
寸法t(mm)2.5
寸法s(mm)4
寸法k(mm)5
寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3
寸法dk(mm)8.5
ねじの呼びM5
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
平座金D:10×t:0.8
寸法(mm)B:3.2×T:2
寸法t(mm)4
寸法e(mm)6.86
寸法D1(mm)ばね座金:14.5、平座金:17
寸法T(mm)1.6
寸法s(mm)6
寸法k(mm)8
自由高(mm)圧力試験後:3.35
寸法dk(mm)13
ねじの呼びdM8
ピッチ(mm)1.5
寸法F(mm)18
寸法e(mm)9.149
寸法C(mm)2
寸法W(mm)21
寸法b(mm)26
寸法s(mm)8
寸法k(mm)10
寸法dk(mm)16
ねじの呼びM10
ピッチ(mm)1
寸法t(mm)1欄:3、2欄:5
寸法e(mm)4.58
寸法s(mm)4.084
寸法dz(mm)5
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM8
寸法t(mm)1欄:2.0/2欄:3.5
寸法S(mm)3.08
寸法e(mm)3.443
寸法Z(mm)短い棒先:1.75/長い棒先:3.25
ピッチP(mm)1
寸法dp(mm)4
寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
ねじの呼びdM6
先端の形状(V型)に特長があり、締付けトルクが有効に軸方向の力になり相手物(軸)を強く押さえつけるので、大きなゆるみ止め効果が得られる。
寸法S(mm)2.55
寸法e(mm)2.9
ピッチP(mm)0.8
寸法dz(mm)2.8
ねじの呼びdM5
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF1/2-20
寸法d(mm)約12.7
寸法t(mm)6.35
寸法S(inch)1/4
サイズ#10
寸法d(mm)4.826
寸法t(mm)2.21
1インチ当たり山数32
寸法k(mm)3.226
寸法dk(mm)10.439
寸法S(inch)1/8
寸法H(mm)4.5
寸法D(mm)9.5
寸法do(mm)8.3
ねじサイズM3
ピッチ(mm)1
寸法d(mm)11.4
寸法t(mm)3
寸法s(mm)5
寸法k(mm)6
寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5
寸法dk(mm)10
ねじの呼びM6
ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
平座金D:13×t:1.0
寸法(mm)B:3.2×T:2
寸法t(mm)4
寸法e(mm)6.86
寸法D1(mm)ばね座金:14.5、平座金:17
寸法T(mm)1.6
寸法s(mm)6
寸法k(mm)8
自由高(mm)圧力試験後:3.35
寸法dk(mm)13
ねじの呼びdM8