油圧ホースの新着商品
「油圧ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途油圧、高圧配管用
材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)70
寸法X(mm)22
ホース内径(Φmm)9.5
寸法Y(mm)19
流体温度(℃)-40~+100
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42
補強層【ホース】1P
ホース外径(Φmm)15.6
質量(g/m)【ホース】140
ねじサイズ【メス】G3/8
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途油圧、高圧配管用
材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)105
寸法X(mm)27
ホース内径(Φmm)12.7
寸法Y(mm)22
流体温度(℃)-40~+100
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42
補強層【ホース】1P
ホース外径(Φmm)19.6
質量(g/m)【ホース】190
ねじサイズ【メス】G1/2
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途油圧、高圧配管用
材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)14.5
最小曲げ半径(mm)45
寸法X(mm)19
ホース内径(Φmm)6.3
寸法Y(mm)17
流体温度(℃)-40~+100
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)58
補強層【ホース】1P
ホース外径(Φmm)11.7
質量(g/m)【ホース】90
ねじサイズ【メス】G1/4
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途油圧、高圧配管用
材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)19.5
最小曲げ半径(mm)12
寸法X(mm)14
ホース内径(Φmm)3.2
寸法Y(mm)14
流体温度(℃)-40~+100
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)78
補強層【ホース】1P
ホース外径(Φmm)7.9
質量(g/m)【ホース】50
ねじサイズ【メス】G1/8
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途油圧、高圧配管用
材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)70
寸法X(mm)22
ホース内径(Φmm)9.5
寸法Y(mm)19
流体温度(℃)-40~+100
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42
補強層【ホース】1P
ホース外径(Φmm)15.6
質量(g/m)【ホース】140
ねじサイズ【メス】G3/8
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途油圧、高圧配管用
材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)105
寸法X(mm)27
ホース内径(Φmm)12.7
寸法Y(mm)22
流体温度(℃)-40~+100
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)42
補強層【ホース】1P
ホース外径(Φmm)19.6
質量(g/m)【ホース】190
ねじサイズ【メス】G1/2
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途油圧、高圧配管用
材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)14.5
最小曲げ半径(mm)45
寸法X(mm)19
ホース内径(Φmm)6.3
寸法Y(mm)17
流体温度(℃)-40~+100
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)58
補強層【ホース】1P
ホース外径(Φmm)11.7
質量(g/m)【ホース】90
ねじサイズ【メス】G1/4
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途油圧、高圧配管用
材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)19.5
最小曲げ半径(mm)12
寸法X(mm)14
ホース内径(Φmm)3.2
寸法Y(mm)14
流体温度(℃)-40~+100
適合流体鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)78
補強層【ホース】1P
ホース外径(Φmm)7.9
質量(g/m)【ホース】50
ねじサイズ【メス】G1/8
推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】27、【Y】27
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)12
最小曲げ半径(mm)165
PT【T1】R1/2
ホース内径(Φmm)12.7
最小破壊圧力(MPa)48
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)16.1
ねじサイズ【メス】G1/2
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G1/2
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304
六角対辺(mm)【X】17、【Y】19
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)76
ホース内径(Φmm)6.4
最小破壊圧力(MPa)82
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)9.5
ねじサイズ【メス】G1/4
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)229
PT【T1】R1"
ホース内径(Φmm)22.2
最小破壊圧力(MPa)28
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)26.2
ねじサイズ【メス】G1"
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G1"
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)76
PT【T1】R1/4
ホース内径(Φmm)6.4
最小破壊圧力(MPa)82
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)9.5
ねじサイズ【メス】G1/4
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G1/4
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304
六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)191
PT【T1】R3/4
ホース内径(Φmm)15.9
最小破壊圧力(MPa)42
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)19.4
ねじサイズ【メス】G3/4
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G3/4
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
六角対辺(mm)【X】17、【Y】19
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)51
ホース内径(Φmm)4.8
最小破壊圧力(MPa)82
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)7.7
ねじサイズ【メス】G1/4
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
六角対辺(mm)【X】22、【X】19、【Y】22
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)17
最小曲げ半径(mm)102
PT【T1】R3/8
ホース内径(Φmm)7.9
最小破壊圧力(MPa)68
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)11
ねじサイズ【メス】G3/8
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G3/8
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
六角対辺(mm)【X】17、【Y】19
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)76
ホース内径(Φmm)6.4
最小破壊圧力(MPa)82
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)9.5
ねじサイズ【メス】G1/4
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304
六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】27、【Y】27
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)12
最小曲げ半径(mm)165
PT【T1】R1/2
ホース内径(Φmm)12.7
最小破壊圧力(MPa)48
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)16.1
ねじサイズ【メス】G1/2
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G1/2
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304
六角対辺(mm)【X】36、【Y】41
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)229
ホース内径(Φmm)22.2
最小破壊圧力(MPa)28
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)26.2
ねじサイズ【メス】G1"
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304
六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)229
PT【T1】R1"
ホース内径(Φmm)22.2
最小破壊圧力(MPa)28
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)26.2
ねじサイズ【メス】G1"
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G1"
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
六角対辺(mm)【X】27、【Y】27
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)12
最小曲げ半径(mm)165
ホース内径(Φmm)12.7
最小破壊圧力(MPa)48
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)16.1
ねじサイズ【メス】G1/2
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304
六角対辺(mm)【X】17、【Y】19
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)51
ホース内径(Φmm)4.8
最小破壊圧力(MPa)82
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)7.7
ねじサイズ【メス】G1/4
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)17
最小曲げ半径(mm)102
PT【T1】R3/8
ホース内径(Φmm)7.9
最小破壊圧力(MPa)68
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)11
ねじサイズ【メス】G3/8
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G3/8
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304
六角対辺(mm)【X】36、【Y】41
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)229
ホース内径(Φmm)22.2
最小破壊圧力(MPa)28
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)26.2
ねじサイズ【メス】G1"
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304
六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)17
最小曲げ半径(mm)102
PT【T1】R3/8
ホース内径(Φmm)7.9
最小破壊圧力(MPa)68
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)11
ねじサイズ【メス】G3/8
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G3/8
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
六角対辺(mm)【X】27、【X】27、【Y】27
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)12
最小曲げ半径(mm)165
PT【T1】R1/2
ホース内径(Φmm)12.7
最小破壊圧力(MPa)48
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)16.1
ねじサイズ【メス】G1/2
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G1/2
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304
六角対辺(mm)【X】30、【Y】36
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)191
ホース内径(Φmm)15.9
最小破壊圧力(MPa)42
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)19.4
ねじサイズ【メス】G3/4
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304
六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)229
PT【T1】R1"
ホース内径(Φmm)22.2
最小破壊圧力(MPa)28
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)26.2
ねじサイズ【メス】G1"
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G1"
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
六角対辺(mm)【X】36、【Y】41
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)229
ホース内径(Φmm)22.2
最小破壊圧力(MPa)28
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)26.2
ねじサイズ【メス】G1"
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)191
PT【T1】R3/4
ホース内径(Φmm)15.9
最小破壊圧力(MPa)42
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)19.4
ねじサイズ【メス】G3/4
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G3/4
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
六角対辺(mm)【X】30、【Y】36
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)191
ホース内径(Φmm)15.9
最小破壊圧力(MPa)42
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)19.4
ねじサイズ【メス】G3/4
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
六角対辺(mm)【X】19、【Y】22
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)17
最小曲げ半径(mm)102
ホース内径(Φmm)7.9
最小破壊圧力(MPa)68
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)11
ねじサイズ【メス】G3/8
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304
六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)76
PT【T1】R1/4
ホース内径(Φmm)6.4
最小破壊圧力(MPa)82
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)9.5
ねじサイズ【メス】G1/4
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G1/4
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
六角対辺(mm)【X】19、【X】17、【Y】19
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)51
PT【T1】R1/4
ホース内径(Φmm)4.8
最小破壊圧力(MPa)82
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)7.7
ねじサイズ【メス】G1/4
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G1/4
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質(口金具 / アダプタ)SUS304
六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)76
PT【T1】R1/4
ホース内径(Φmm)6.4
最小破壊圧力(MPa)82
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)9.5
ねじサイズ【メス】G1/4
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G1/4
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)51
PT【T1】R1/4
ホース内径(Φmm)4.8
最小破壊圧力(MPa)82
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)7.7
ねじサイズ【メス】G1/4
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
PF【T2】G1/4
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
六角対辺(mm)【X】27、【Y】27
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)12
最小曲げ半径(mm)165
ホース内径(Φmm)12.7
最小破壊圧力(MPa)48
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)16.1
ねじサイズ【メス】G1/2
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
六角対辺(mm)【X】17、【Y】19
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)20.5
最小曲げ半径(mm)76
ホース内径(Φmm)6.4
最小破壊圧力(MPa)82
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)9.5
ねじサイズ【メス】G1/4
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
六角対辺(mm)【X】30、【Y】36
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)191
ホース内径(Φmm)15.9
最小破壊圧力(MPa)42
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)19.4
ねじサイズ【メス】G3/4
推奨雰囲気温度(℃)-54~148
・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品。性に優れています。・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の。高い流体にも適しています。・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ。れる流体にも適合可能です。・補強層にSUS304ブレードを採用し、。高耐圧、高耐久を有しています。
材質【口金具 / アダプタ】SUS304
六角対辺(mm)【X】27、【Y】27
構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B
最高使用圧力(MPa)12
最小曲げ半径(mm)165
ホース内径(Φmm)12.7
最小破壊圧力(MPa)48
流体温度範囲(℃)-54~232
ホース外径(Φmm)16.1
ねじサイズ【メス】G1/2
推奨雰囲気温度(℃)-54~148