シャンデリアの新着商品

「シャンデリアの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 1~10件
仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用 幅(mm)52 質量(kg)0.4 高さ(mm)220 電圧(V)100 光源LEDコンパクトランプΦ45用 トランスランプ別売 出しろ(mm)80
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

幅(mm)Φ590 電圧(V)100 光源LED(昼光色6500K・高演色Ra93/電球色2700K・高演色Ra93)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。
その他傾斜天井15°まで 適合6畳用 材質本体:鉄、羽根:MDF 質量(kg)6 本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル) 高さ(mm)395 径(Φmm)【回転】1067 消費電力(W)【ファン】9.5 定格電圧(V)100 モーターDC セード寸法(mm)Φ135 リモコンランプ:4灯~ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆 フレンジ寸法(mm)Φ130
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋の空気を循環させ快適な環境を作るのに効果的なシーリングファンです。設置が簡単な引き掛けシーリング式。羽根の回転方向を変えることにより冷房用・暖房用に使用できます。電球60W相当×4灯まで使用可能です。引き紐スイッチで点灯や羽根回転方向や速度を調節可能です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。また傾斜天井にはご使用いただけません。
適合6畳用 材質本体:鉄、羽根:MDF 寸法(mm)【天井から羽根まで】155 本体:ブロンズ、羽根:赤茶/茶(リバーシブル) 高さ(mm)360 径(Φmm)【回転】1080 スイッチ【プルスイッチ】ランプ:4灯~OFF、ファン:強-中-弱-OFF・回転方向(正・逆) 定格電圧(V)100 モーターAC セード寸法(mm)109×Φ122 フレンジ寸法(mm)Φ130.5×70
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)イルムシャンデリア
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
仕様【グローブ着脱】グローブ押え式 材質/仕上【アーム飾】鋼・銀古美色塗装木製 / 【グローブ】陶器 (白色模様入) 取付取付簡易型 備考調光器併用不可 消費電力(W)35 機能非調光 ランプLEDボール電球60形相当×5 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.7 皮相電力(VA)59 光束(Lm)3175 演色指数(Ra)80 適正電圧(V)100 適用畳数~10畳 LED交換可能
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 光源LED ランプ寿命40000時間 LED交換可能
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
ふんわりとしたフリルのガラスグローブと真鍮ブロンズ仕上げ。クラシカルで優美な佇まいが空間に華を添えます。
材質鋼/ガラス 形状【LED】電球一般形 幅(mm)Φ610 質量(kg)3.7 真鍮ブロンズメッキ/透明ケシ 高さ(mm)262 取付方式簡易取付A 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 光源LED ランプ寿命40000時間 適用畳数~8畳 LED交換可能
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。
その他【光束維持】40000時間 材質鋼/ガラス 形状【LED】電球ミニクリプトン形 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 制御逆位相制御 光源LED 調光方式【連続調光】100-5% LED交換可能
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン
ホテルライクな邸宅に共鳴する輝き。上質な空間に華やぎを添えるサテンゴールド色の存在感。
その他【光束維持】40000時間 材質アルミ 幅(mm)68 タイプ【調光】LC調光タイプ 定格電圧100-242V 制御PWM 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091 色温度(K)2700 光色電球色 調光方式【連続調光】100-5% LED交換不可
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ODELIC×EMISSION シャンデリア
オーデリックとエミッションの共同で開発したシャンデリア。特殊なポリカーボネート素材が生み出す、これまでにない軽やかなフォルムと幻想的な輝き。ガラスやアクリルでは生み出せなかった繊細で上質な光が空間を華やかに彩ります。
仕様【調光器】不可 その他【光束維持】40000時間 材質アクリル/ポリカーボネート(オーナメント) 長さ(mm)778 幅(mm)50 質量(kg)2.3 備考定格光束はオーナメントなし時の値。本体の光源でオーナメントを照射、オーナメント自体は発光しません。 タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ 取付方式レール取付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)24.8 制御調色 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 ランプLED×4 色温度(K)2700~5000 エネルギー消費効率(Lm/W)74.9 光束(Lm)1859 光色電球色~昼白色 調光方式【連続調光】100-1% 電源容量(VA)40 LED交換不可
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)