アプローチライトの新着商品
「アプローチライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
仕様重耐塩仕様
付属品埋込ボックス
幅(mm)260
カバーアクリル乳白
寸法(mm)【出】11
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)2
色ステンカラー
高さ(mm)70
備考調光器併用不可
消費電力(W)7.5
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
埋め込み深さ(mm)145
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)16
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)60×250
適正電圧(V)100
調光の可否非調光
LED交換不可
近接限度距離(m)0.1
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
用途アウトレットボックス専用
仕様重耐塩仕様
付属品拡散パネル
適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバー
カバーアクリル乳白
寸法(mm)【出】11
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)0.7
色ステンカラー
備考調光器併用不可
径(Φmm)□150
消費電力(W)6.5
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
埋め込み深さ(mm)55
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)11
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)72×90
適正電圧(V)100
調光の可否非調光
LED交換不可
近接限度距離(m)0.1
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
仕様重耐塩仕様
付属品拡散パネル、埋込ボックス
幅(mm)260
カバーアクリル乳白
寸法(mm)【出】11
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)2
色ステンカラー
高さ(mm)70
備考調光器併用不可
消費電力(W)7.5
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
埋め込み深さ(mm)145
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)16
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)60×250
適正電圧(V)100
調光の可否非調光
LED交換不可
近接限度距離(m)0.1
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
用途アウトレットボックス専用
仕様重耐塩仕様
付属品拡散パネル
適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバー
カバーアクリル乳白
寸法(mm)【出】11
材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
質量(kg)0.6
色ステンカラー
備考調光器併用不可
径(Φmm)□150
消費電力(W)6.5
構造防雨・防湿形
保護等級IP65(灯具部)
ランプLED内蔵
埋め込み深さ(mm)44
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)11
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)72×90
適正電圧(V)100
調光の可否非調光
LED交換不可
近接限度距離(m)0.1