水耕栽培・植物育成ライトの新着商品
「水耕栽培・植物育成ライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・既存の白熱球や蛍光球のLED化に最適。・白色に見えるLED採用で作業がしやすい。・赤色波長と青色波長をバランスよく配合。・IP65の防塵・防水性能&長寿命で安心。・効果確認:イチゴの人工光型植物工場や圃場で同等品の効果を確認済み
用途電照
質量(g)92
消費電力(W)7.5
定格電圧(V)100-242(電圧フリー)
口金E26/25
全光束(Lm)1150
ランプ寿命40000時間
製品サイズ(mm)55×110
防水性IP65
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
農業大国オランダ発のブランド、フィリップス(Philips)が手がける植物育成用ライトを家庭用に製品化しました。植物の育成には、葉の成長に適した415nm~470nmの青い光と、開花や実りに適した640nm~670nmの赤い光により、ピンク色の光が一般的です。フィリップスでは、さらに太陽光に近い5000Kの全光スペクトルを加え、自然な白色光にし、インテリアを損ねず気軽にご家庭でご使用いただけます。自然光に近い高演色Ra90を実現し、鮮やかで美しい植物本来の色を映し出します。超寿命、省エネのLEDライト、設置はテープ・マグネット・ネジに対応し、様々な場所への設置が可能です。
消費電力(W)5
コード長さ(m)1.5(オンオフスイッチ付き)
寸法(cm)1.4×1.4×45
電球LED
色温度(K)5000
演色指数(Ra)90
給電方式USB
1台
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷