その他防災用品の新着商品
「その他防災用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
中敷きには、防弾チョッキなどに使用されるアラミド繊維を使用したガラスを踏んでも大丈夫な防災用スリッパです。内側はパイル生地で足が蒸れにくく本体とインソールは手洗いOKで清潔です。釘の踏み試験で防災スリッパシューズが1100Nを合格しています。靴の耐久テストを行っており通常の皮物に比較して1.5倍の耐久性があります。暗闇の中で光る蓄光タグ付きなので電気が消えても安心です。普段はスリッパとして、避難時はシューズとしてお使いいただけます。
用途防災・日常使いに。
色ベージュ
中敷きには、防弾チョッキなどに使用されるアラミド繊維を使用したガラスを踏んでも大丈夫な防災用スリッパです。内側はパイル生地で足が蒸れにくく本体とインソールは手洗いOKで清潔です。釘の踏み試験で防災スリッパシューズが1100Nを合格しています。靴の耐久テストを行っており通常の皮物に比較して1.5倍の耐久性があります。暗闇の中で光る蓄光タグ付きなので電気が消えても安心です。普段はスリッパとして、避難時はシューズとしてお使いいただけます。
用途防災・日常使いに。
色ネイビー
中敷きには、防弾チョッキなどに使用されるアラミド繊維を使用したガラスを踏んでも大丈夫な防災用スリッパです。内側はパイル生地で足が蒸れにくく本体とインソールは手洗いOKで清潔です。釘の踏み試験で防災スリッパシューズが1100Nを合格しています。靴の耐久テストを行っており通常の皮物に比較して1.5倍の耐久性があります。暗闇の中で光る蓄光タグ付きなので電気が消えても安心です。普段はスリッパとして、避難時はシューズとしてお使いいただけます。
用途防災・日常使いに。
色ブラック
中敷きには、防弾チョッキなどに使用されるアラミド繊維を使用したガラスを踏んでも大丈夫な防災用スリッパです。内側はパイル生地で足が蒸れにくく本体とインソールは手洗いOKで清潔です。釘の踏み試験で防災スリッパシューズが1100Nを合格しています。靴の耐久テストを行っており通常の皮物に比較して1.5倍の耐久性があります。暗闇の中で光る蓄光タグ付きなので電気が消えても安心です。普段はスリッパとして、避難時はシューズとしてお使いいただけます。
用途防災・日常使いに。
色オレンジ
頭の上から被るヤッケタイプ。
ナイロン製の表面に撥水加工を施していますので、ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のナイロンパンツとセットで着用いただけます。
紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。
袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質ナイロン100%
屋外での非常用電源
用途単結晶シリコンセルにより23%の高変換効率
最大出力(W)15
防塵防水性能IP44(USBポート保護カバー付き)
出力ポートUSB-A×1・USB-C×1
最大出力電圧(V)合計5
最大出力電流(A)合計3
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
素早く固まる高性能凝固剤入り 。臭気をシャットアウトする特殊防臭袋付き 。大容量800ml 。内容物が漏れないジッパー付き 。男女兼用のワイドサイズ
用途緊急時の排尿や嘔吐物など、液体の凝固処理に
付属品■マルチ液体処理袋×2 ■防臭袋×2
材質マルチ液体処理袋:ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン凝固剤:高分子ポリマー防臭袋:ポリエチレン(
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
最大出力15W 。ソーラーパネル着脱式 。2層式リュック(上部:約11.5L/下部:約3.5L)
用途屋外活動時の補助電源となるソーラーパネル付きリュック
付属品■リュック(黒)×1 ■ソーラーパネル×1 ■カラビナ×4 ■USBケーブル×1(Type-A-Type-C)
材質ポリエステル
容量(L)上部:約11.5/下部:約3.5 合計約15
最大出力(W)ソーラーパネル:15
耐荷重(kg)3
防塵防水性能IP44(USBポート保護カバー付き)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リュック:約450×290×140、ソーラーパネル:約380×240×14.5
出力ポートUSB-A×1、USB-C×1
最大出力電圧(V)合計5
最大出力電流(A)合計3
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
安定して座れる大きめサイズ 。耐荷重 約100kg 。水が無くても使えるトイレ処理キット5回分付き 。使用後は可燃ゴミ処分OK 。ペットボトルに装着して使える便利な簡易洗浄ノズル付き
用途組立も撤収もかんたんな段ボール製トイレ
付属品●段ボール製仮設トイレ×1台 ●抗菌消臭処理袋×1枚 ●抗菌消臭トイレ用袋×5枚 ●簡易洗浄ノズル×1個 ●抗菌消臭凝固剤×5個
材質段ボール製仮設トイレ:段ボール抗菌消臭処理用袋:ポリエチレン抗菌消臭トイレ用袋(黒):ポリエチレン簡易洗浄ノズル:ポリプロピレン抗菌消臭凝固剤:高分子ポリマー(
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
4台同時充電が可能なケーブル付のソーラーチャージャー!。2A出力の急速充電に対応したモバイルバッテリーです。最大4台同時に充電でき、災害時やアウトドアでも電源を確保可能。出力ケーブルとして、Lightning・USB Type-C・MicroUSBが1本ずつ内蔵されており、使わないときは収納して邪魔になりません。太陽光で充電できるため、非常時の備えとしてもおすすめのモバイルバッテリーです。【商品スペック】容量:10,000mAh / 入力・出力:DC5V/2A / 対応端子:USB Type-C・Lightning・microUSB・USB Type-A / 満充電時間:ケーブル充電 約6~8時間 / ソーラー充電 約50~62時間(※天候・光の強さにより変動) / 満充電時稼働時間:約4~5時間 / 電池種類:リチウムイオンポリマー電池(Li-Po) / 認証:PSE取得
セット内容本体のみ
材質ABS
寸法(mm)68×150×22
包装形態箱入り
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
7年の長期保存で災害備蓄品に最適。安心の日本製。持続時間16時間(40度以上を保持し続ける時間)。最高温度65度。平均温度51度※日本産業規格に基づく測定値。お届けダンボールサイズ:幅49.5×奥行35×高さ22.5cm 14kg
用途非常時の寒さ対策に。カイロ 長期保存 7年保存 貼らない 使い捨て 個包装 防災 防災用品 災害 災害備蓄 備蓄 備え 非常時 寒さ対策 まとめ買い ケース販売
成分鉄粉、水、活性炭、木粉、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂
1セット(10個×24パック)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
この金具を利用して、いろいろな物をロープや針金で繋いで倒壊や横すべりを防ぎます。取り付けるコーナーの内側は「木組・ボード・壁紙」です。
長さ(mm)70
内寸(mm)丸金丸:25
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
トイレ・洗面所・玄関内の「隅」を利用して、万一の災害時に閉じ込められないようにバールを保全しておきます。
長さ(mm)70
色1
内寸(mm)丸金丸:38
20人分のエアーマットと不織布毛布をコンパクトに備蓄。エアーマット20個、不織布毛布20枚を1箱に収めたBCP対策用品です。コンパクトな化粧箱入りで、限られたスペースにも備蓄できます。施設内での睡眠をサポート。空気のチューブが床面の硬さや底冷えを緩和するエアーマットと、一般的なフリース毛布と同等の保温性能を備えた不織布毛布により睡眠環境を整えます。膨らむと「まくら」が現れるエアーマット。エアーマットは空気を入れると枕部分が形成される独自構造(実用新案登録済)を採用。使用後は空気を抜いて繰り返し使用できます。
用途東日本大震災では多くの帰宅困難者が発生し、社会的な課題となりました。東京都では、帰宅困難者対策を定める条例を制定し、大規模災害時の一斉帰宅の抑制や一時在宅施設の確保などを柱に、自助・共助の促進を図っています。企業においても帰宅困難となった従業員の支援に加え、翌日以降の事業継続体制を確保することが非常に重要な課題となっています。大規模な災害が起こったら、多くの社員が帰宅困難になり、最悪の場合オフィスや事務所で寝泊まりする可能性もあるなか、その対策はできていますか?備えておけば少しでも環境は改善できます。また、「防災備蓄品はかさばって置き場所に困る」と感じていませんか?BCP対策として効率的な備蓄品をご提案します。
質量(kg)17
寸法(縦×横×高さH)(cm)31×51×56
素材【エアーマット】ポリエチレン、ナイロン【不織布毛布】難燃性ポリエステル(日本防災協会認定品)
1箱(20セット)
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
わずか60秒で膨らむ災害対策用エアーベッド。SOS機能付きのライトや3種の空気入れノズル、エアー枕もついた電動エアーベッド。耐荷重約150kgの安心感ある寝心地で全身を均等に支え、避難時の睡眠をサポートします。約60秒で膨らみすぐに使える!!。肌触りが良いベロア調仕上げで寝心地抜群。耐荷重量約150kg。どこでも使える充電式。バッテリーが取り外してライトになる!明るさ2段階調節、SOSモード搭載(ライト点滅)、底部にスイッチ付き。ボタンを押すだけ!空気の出し入れ簡単。避難所、キャンプ、車中泊、来客時。1年間保証書付き
その他【空気排出時間】90秒【空気注入時間】60秒
セット内容エアーベッド、バッテリー内蔵エアーポンプ、エアーマクラ、収納袋、修理キット(表面用パッチ×1、側面・底面用パッチ×1)、USBケーブルType-AtoC、ノズル(浮き輪用×1、エアーソファー用×1、エアープール用×1)、取扱説明書
材質表面:レーヨン(ベロア調仕上げ)、本体:PVC(合成樹脂)
質量(kg)2.96(バッテリー含む)
タイプシングル
耐荷重(kg)150
バッテリー【エアーポンプ】9.62Wh 3.7V・リチウムイオン電池2600mAh
充電時間3時間
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)[本体]使用時:97×186×23、収納時:30×50×12、[エアーマクラ]23×33×13
1台
¥8,198
税込¥9,018
12日以内出荷
帰宅困難時の備えとしてオフィスにも、社内にも、自宅にも!。耳障りな音が少ない静穏タイプの紙製防災寝袋。丈夫で破れにくいPEクロス紙製
材質紙、PE
寸法(mm)960×1950
内容本体のみ
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
耐荷重250Kgのコンパクトな組立式のベッド。耐荷重はそのままに、よりコンパクトになったAtエコダンベッドです。3辺合計160サイズになり発送対応がしやすくなりました。
材質ダンボール
寸法(mm)展開時:1900×730×260、収納時:600×520×230
内容土台×8、天板×3、補強板×6
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷