アルミ製ダブルタイプの新着商品

「アルミ製ダブルタイプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横方向ハンドルを備えた吸引リフター。最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。平らで気密性のある表面を持つすべての素材に適しています。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。
材質吸着パッド:特殊ゴム 寸法(mm)吸着パット:Φ120 質量(kg)1 材質(本体)アルミニウム タイプ吸着面:フラットタイプ 全高(mm)90 材質(ハンドル)樹脂 サイズ(mm)320×120 吸着能力(kg)70
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

解除レバーがついている為、片手ですばやく効率よく作業できます。解除レバーを引くと吸盤は対象から外れます。多少の曲面にも使用できます。本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着させます。解除レバー付き。
寸法(mm)吸着パット:130×2個 質量(kg)1 全高(mm)135 材質(パット)特殊ゴム 材質(ハンドル)アルミニウム サイズ(mm)280×130 吸着能力(kg)垂直方向に60以下
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

レバーを倒して吸着。レバーを起こして解除します。首の部分が振れるので、自動車のフロントガラスなどのR面等に最適です。ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。
寸法(mm)吸着パット:Φ150 質量(kg)1.26 材質(本体)アルミ合金 全高(mm)125 本体サイズ(mm)400×370 材質(パット)特殊ゴム 吸着能力(kg)75以下
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

サクションリフター ダブルタイプ モノタロウ 動画あり
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等 付属品吸盤保護カバー 材質アルミ合金(ニッケルめっき) 全長(mm)約360 質量(g)900 ハンドル径(Φmm)35.8 有効長(mm)(ハンドル)127.8 材質(ゴム)NBR
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)