エンジン式動力式噴霧器の新着商品
「エンジン式動力式噴霧器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能
仕様所要動力(PS):3.5~4.5
長さ(mm)415
幅(mm)242
質量(kg)11
高さ(mm)361
ホース長さ(m)3、吸水3.0(ストレーナ付)、排水:3.0
ホース径(Φmm)吸水:19、排水:13
最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}
回転速度(min-1[r.p.m])900~1100
吸水量(L/min)26~32
所要動力(kW)2.6~3.3
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
質量(kg)5.8
種類エンジン式
タンク容量(L)15
最高圧力(MPa)0.8
使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)
吸水量(L/min)0.5~6.0
点火プラグチャンピオンCJ8Y相当
運転時間(分)約50
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷