3Dプリンターの新着商品

3Dプリンターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

122件中 121122
キャンペーン情報RSS配信
フィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】 SUNLU
融着接続機、1.75mm PLA、ABS、PETG、PCL、PA、PC フィラメントを溶接可能。ー約 3 分で 185℃ まで急速に加熱、時間を節約します。±3℃ 以内の温度精度により、信頼性が高く一貫した動作が保証され、。 安定して効率的に接続します。ー最大 240℃ をサポートし、PLA、ABS、PETG (直径 1.75mm)などのさまざまな 3D プリント材料と互換性があります。使用する材料に関係なく、。 優れた定着性能を実現します。ー高度な温度制御と高品質の断熱材により、溶融中の外部温度が 50 ~ 100 ℃ に保たれ、安全で安心してご使用できます。
1個
8,698税込9,568
欠品中

FDM式3Dプリンター Creality 3D
とにかく速くて綺麗!。Creality製3Dプリンタのフラッグシップ機。350×350×350の造形サイズで、最大16色の同時造形(モジュールオプションを追加3基接続時)
仕様【加速度】≦3000mm/S2寸法(mm)495×515×640【造形サイズ】350×350×350ピッチ(mm)【積層】0.05-0.3消費電力(W)1200温度(℃)【ノズル】≦350精度(mm)【印刷】100±0.1印刷速度≦600mm/S入力電圧100-240V~50-60HZノズル径(Φmm)0.4
1台
279,800税込307,780
90日以内出荷