体温計の新着商品

「体温計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
わき下約10秒で予測検温。検温結果が37.5℃以上の場合、ブザーのリズムを変えてお知らせ。電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能。電源の切り忘れに安心なオートパワーオフ機能付。電池交換可能。持ち運びに便利な収納ケース付
ホワイト 測定範囲32.0~42.0℃(31.9℃以下で「L」表示・42.1℃以上で「H」表示) 質量(g)約 15(電池を含む) 種類電子体温計 一般用 測定方式予測・実測 測定精度±0,1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10~40℃の時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×13.5×21 温度表示3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎 使用電池アルカリボタン電池LR41×1個 使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】30~85%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】30~90%RH(結露なきこと) 測温部サーミスタ 保護【電撃保護】内部電源機器BF形 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:307AKBZX00057000 取扱説明書(1.93MB) 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷