事務用品の新着商品

「事務用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
1枚
6,398 税込7,038
3日以内出荷

1袋(100枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種GWN-650F・GWN-700FRⅡ・GWN-1400FR・GWN-2800TW(※2枚必要になります) 寸法(mm)20×184×84 備考1年を目安に、新しいものと交換してください。 保管環境直射日光が当たらず、温度差のない室内にて常温保管してください。(※空気中の酸素でも多少変化しますので、パッケージ袋の中に入れて保存してください)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

適合機種GWN-500S 寸法(mm)20×215×120 備考1年を目安に、新しいものと交換してください。 保管環境直射日光が当たらず、温度差のない室内にて常温保管してください。(※空気中の酸素でも多少変化しますので、パッケージ袋の中に入れて保存してください)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

金属の鋭利な部分で人にケガをさせないために。製品の安全品質を簡単に確認するツールです。
用途シャープエッジテスターは、UL1439規格に準拠し、鋭利なエッジの安全性を客観的に評価する世界標準の試験器です。アーム先端に取り付けた専用テープ(TC-3)を6.7Nのテンションでワークのエッジに接触させ、。一定距離を往復運動させることで、バリの危険度の確認をする事が可能です。テープキットのTC-3は人の指先を見立てており、確認後のテープキットの状態でリスクを管理する事ができます。・判定基準と試験方法。シャープエッジテスター(SET-50)を使用し、皮膚に見立てた3層構造の検知テープ(TC-3)を対象エッジに一定の力(6.7N)で押し付けます。テープをエッジに50mm往復(計100mm)移動させ、外側2層が切断されなければ合格、切断されれば不合格となります。合格:検知テープの外側2層が切断されないこと。不合格:検知テープの外側2層のいずれかが切断されること。・主な仕様用途:電気製品の鋭利な部分の評価、玩具や一般製品の鋭利部分の評価 その他【試験距離】101.6 mm (標準) 距離が足りない場合は往復で評価 付属品テープキット1個(装着済み)、校正用六角レンチ(1/16インチ) 準拠規格UL1439 テンション力(N)6.7 (±0.02)
1個
85,980 税込94,578
欠品中

シャープエッジテスター SET-50用の検知テープです。
入数44個
1セット(44個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷