グリップドライバーの新着商品

グリップドライバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

64件中 140
キャンペーン情報RSS配信
細軸プラスドライバー SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)細軸プラスドライバー
一般的な先端#2ドライバーより軸径が細いです。
1本
729税込802
翌日出荷

樹脂柄ドライバー(プラス) KTC
1個
999税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スタビードライバー(マイナス) KTC
1個
590税込649
翌々日出荷

樹脂柄ドライバー(マイナス) KTC
1個
999税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スタビードライバー(プラス) KTC
1個
590税込649
翌々日出荷

電工ドライバー TRUSCO
グリップの底部をボール型に設計したため、ネジを回しやすくなっています。
1本
599税込659
当日出荷

P.C柄レギュラーマイナスドライバー BROWN
一般普及型のマイナスドライバーです。
トラスコ品番709-4896全長(mm)195軸長(mm)100刃先6.3×0.8
1本
279税込307
当日出荷

ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所)
グリップ後部に強固な尻金がついているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。
用途電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。材質軸部、特殊鋼
1本
559税込615
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パームグリップドライバー ハンギング (-)6×100mm Three Axis
ネジ締めに強力な電工グリップです。
用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(-)1.3×6.3×100mm
1個
509税込560
3日以内出荷

パームグリップドライバー ハンギング (+)2×100mm Three Axis
ネジ締めに強力な電工グリップです。
用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(+)NO.2×100mm
1個
509税込560
3日以内出荷

パームグリップドライバー (-)1.0×6.3 Three Axis
ネジ締めに強力な電工グリップです。
用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(-)1.3×6.3×100mm
1個
399税込439
3日以内出荷

パームグリップドライバー (+)2×100mm Three Axis
ネジ締めに強力な電工グリップです。
用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(+)NO.2×100mm
1個
399税込439
3日以内出荷

システムドライバー2 switz tool
6種類のビットを内蔵、内部で交換できる便利機能ドライバーです。ハンドル内にヘクスローブの10・15・20・25・27・30の6種類のビットが内蔵されたドライバーです。内蔵されたビットをスライドして使用するため、ビット紛失の心配もありません。
用途ネジ締め・緩め作業。仕様6本組セット内容T10,T15,T20,T25,T27,T30材質ビット:クロムバナジウム鋼,グリップ:ガラス繊維入強化ナイロン
1本
1,698税込1,868
翌々日出荷

システムドライバー2 switz tool
6種類のビットを内蔵、内部で交換できる便利機能ドライバーです。ハンドル内に+1、+2、+3、-4、-5、-6の6種類のビットが内蔵されたドライバーです。内蔵されたビットをスライドして使用するため、ビット紛失の心配もありません。
用途ネジ締め・緩め作業。仕様6本組セット内容+1,+2,+3,-4,-5,-6材質ビット:クロムバナジウム鋼,グリップ:ガラス繊維入強化ナイロン
1本
1,698税込1,868
翌々日出荷

絶縁ドライバーセット(+/差替式) エスコ
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。
1セット
5,590税込6,149
翌日出荷

貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き) エスコ
セット点数:4点。セット内容:・(+)貫通ドライバー、・(-)貫通ドライバー、・片目片口スパナ、・収納袋。【(+)貫通ドライバー】サイズ:#2、軸径:6.3mm、軸長:100mm。【(-)貫通ドライバー】刃幅:6mm、刃厚:1mm、軸長:100mm。【片目片口スパナ】サイズ:12mm、全長:172mm、クロムバナジウム鋼、12ポイント・15°タイプ。【収納袋】サイズ(W×H):250×100mm。キャンバス生地を使用した丈夫な工具用袋です。開閉ファスナー式。マチの無い薄型袋です。ドライバー先端はカムアウトを軽減するACR仕様。六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 マグネット付き。
1セット
3,140税込3,454
翌日出荷

ボールグリップドライバーセット(+ -) エスコ
2本組。先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止。早回し作業ができるボールグリップ仕様。
軸径(Φmm)(+)ドライバー:#2×6全長(mm)(+)ドライバー:205、(-)ドライバー:205軸長(mm)(+)ドライバー:100、(-)ドライバー:100刃幅(mm)(-)ドライバー:6.0刃厚(mm)(-)ドライバー:1.0
1セット
3,650税込4,015
翌日出荷

ボールグリップドライバーセット(+ -) エスコ
4本組。先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止。早回し作業ができるボールグリップ仕様。
軸径(Φmm)(+)ドライバー#1×4.5、#2×6、#3×8全長(mm)(+)ドライバー:185・205・255、(-)ドライバー:205軸長(mm)(+)ドライバー:80・100・150、(-)ドライバー:100刃幅(mm)(-)ドライバー:6.0刃厚(mm)(-)ドライバー:1.0
1セット
7,860税込8,646
翌日出荷

貫通ドライバー DEEN
様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、 多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、 トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。
全長(mm)150先端サイズPH3先端形状プラス
1本
3,598税込3,958
5日以内出荷

ブレイクビスドライバー (+) エスコ
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます
用途なめたネジや新しいネジを回す作業に
1本
375税込413
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ドライバー・幅広 (水洗金具用) エスコ
樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。
用途水栓用金具など大口径の(-)ネジの閉め緩めに全長(mm)129軸長(mm)60刃幅(mm)(-)18刃厚(mm)1.5ビット全長(mm)80シャンク径(inch)六角:1/4”
1本
695税込765
8日以内出荷

ドライバービット(Ball Hexagon) エスコ
ボールポイント付き。
全長(mm)25表面処理ショット仕上げシャンク径(inch)六角:1/4”
1個
260税込286
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ドライバーセット(+-) エスコ
4本組。セット内容:・(+)ドライバー、・(-)ドライバー、・(+)ドライバー(スタビー)、・(-)ドライバー(スタビー)。(+)ドライバー・先端×軸径 #2×6.0mm、・軸長 100mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き、(-)ドライバー・刃幅×刃厚 6.0×1.1mm、・軸長 100mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き、(+)ドライバー(スタビー)・先端×軸径 #2×6.0mm、・軸長 38mm、・全長 94mm、・グリップ幅 約36mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き、(-)ドライバー(スタビー)・刃幅×刃厚 6.0×1.2mm、・軸長 38mm、・全長 94mm、・グリップ幅 約36mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き。
1セット
2,170税込2,387
翌日出荷

ドライバーセット (手元六角) エスコ
セット点数:8点。セット内容:Hexビット:7本、ラチェットハンドル。樹脂ケース付き。
寸法(mm)ドライバーハンドル:122(手元六角付:対辺12)ビット寸法(mm)Hex:1.5・2・2.5・3・4・5・6ビット全長(mm)125対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット
2,880税込3,168
翌日出荷

ドライバーセット (ショートグリップ) エスコ
セット点数:10点。セット内容:ヘクスローブビット:9本、ショートグリップドライバー。樹脂ケース付き。
仕様ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30寸法(mm)ドライバーハンドル:69ビット全長(mm)65対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット
1,700税込1,870
翌日出荷

ドライバーセット (+ -) エスコ
2本組。セット内容: (+)ドライバー (先端:#2、軸径:6mm、軸長:100mm、全長:205mm)、(-)ドライバー (刃幅:6.5mm、軸径:6mm、刃厚:1.0mm、軸長:140mm、全長:245mm)。耐衝撃性に優れたグリップ。
1セット
2,890税込3,179
翌日出荷

ドライバーセット (+ -) エスコ
4本組。セット内容: (+)ドライバー (先端:#2、軸径:6mm、軸長:100mm、全長:205mm)、(-)ドライバー (刃幅:6.5mm、軸径:6mm、刃厚:1.0mm、軸長:140mm、全長:245mm)、(+)ドライバー(スタビー) (先端:#2、軸径:6mm、軸長:40mm、全長:90mm)、(-)ドライバー(スタビー) (刃幅:6.5mm、軸径:5mm、刃厚:1.0mm、軸長:30mm、全長:75mm)。
1セット
5,630税込6,193
翌日出荷

ドライバーセット エスコ
6本組。セット内容:(+)ドライバー 、#1×5mm(軸長:75mm)、#2×6mm(軸長:100mm)、#3×8mm(軸長:150mm)、(-)ドライバー 、5.0×0.9mm(軸長:75mm)、6.0×1.1mm(軸長:100mm)、8.0×1.4mm(軸長:150mm)。先端マグネット付き。
材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル)硬質樹脂
1組
4,130税込4,543
翌日出荷

ドライバーセット エスコ
8本組。サイズ:。(+)ドライバー(先端×軸径):#1×5mm:(軸長):75mm 。#2×6mm:(軸長):100mm 。#3×8mm:(軸長):150mm 。#2×6mm:(軸長):38mm 。 (-)ドライバー(刀幅×刀厚):5.0×0.9mm:(軸長):75mm 。6.0×1.1mm:(軸長):100mm 。8.0×1.4mm:(軸長):150mm 。6.0×1.2mm:(軸長):38mm。全長:94・179.3・216.3・276.3mm。先端マグネット付き。
材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル)硬質樹脂
1セット
5,080税込5,588
翌日出荷

ドライバー(Hexagon) エスコ
入り組み点数:6点。セット内容:Hexドライバー×6本。耐錆性、耐摩耗性、長寿命を実現。オイル・ガソリンに耐性があり、衝撃に強いグリップ素材です。溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 エッジは軽く隈取りしてあり、レンチをたやすくねじ穴に差し込むことができます。
寸法(mm)0.89・1.27・1.5・2・2.5・3軸長(mm)40・50・70・80・90・100
1セット
5,250税込5,775
翌日出荷

ドライバー(Hexagon) エスコ
入り組み点数:6点。手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。ハンドル後部(底部)にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。
寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6軸長(mm)80・90・100・120・140・160
1セット
8,550税込9,405
翌日出荷

ドライバー(Hexagon) エスコ
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
軸長(mm)50
1本
190税込209
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ドライバー(Hex-Plus) エスコ
入り組み点数:6点。セット内容:・[Hex-Plus]ドライバー×6本。ハンドルが二重構造で、回転トルクを的確に軸に伝達します。無駄な力がかからずに楽に作業ができます。 喰い付きの強さが良いので、多少なめて変形した六角穴もガッチリと喰い付きまわすことが可能です。
軸径(Φmm)(サイズ:軸径)2・2.5:3、3:4、4:5、5:6、6:7寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6軸長(mm)(サイズ:軸長)2・2.5・3・4:75、5・6:80
1セット
6,890税込7,579
翌日出荷

ドライバー(BallHexagon) エスコ
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。ボールポイント付き。
軸長(mm)50
1本
240税込264
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ドライバー(BallHexagon) エスコ
入り組み点数:7点。セット内容:Hexドライバー:7本、工具袋。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感、ボールポイント付き。
軸長(mm)50先端サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0
1セット
2,400税込2,640
翌日出荷

ドライバー(Ball-Hexagon) エスコ
入り組み点数:5点。セット内容:Hexドライバー×5本。ボールポイント付き。高精度により、30°まで倒して作業ができます。 耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 スリムなグリップで場所をとらず、あらゆる用途で使用できます。
寸法(mm)1.27・1.5・2・2.5・3軸長(mm)50・70・80・90・100
1セット
6,470税込7,117
翌日出荷

ドライバー(Ball Hexagon) エスコ
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。ボールポイント付き。
軸長(mm)100
1本
335税込369
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ドライバー(Ball Hexagon) エスコ
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。軸長300mmの超ロングタイプ。ボールポイント付き。
寸法(mm)8軸長(mm)300
1本
1,330税込1,463
翌日出荷

ドライバー(Ball Hexagon) エスコ
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。軸長250mmの超ロングタイプ。ボールポイント付き。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。
軸長(mm)250
1本
590税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ドライバー(Ball Hexagon) エスコ
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。ボールポイント付き。
寸法(mm)8軸長(mm)150
1本
765税込842
翌日出荷