精密ドライバーの新着商品

精密ドライバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

19件中 119
キャンペーン情報RSS配信
ドライバーハンドル KTC
1個
1,290税込1,419
翌々日出荷

精密ドライバーセット はくでん
ビット、ドライバーハンドル、延長シャフト、分解補助工具などをまとめたセットです。プラス、マイナス、トルクス、六角、Y字、星形など、電子機器で使用頻度の高いビットを多数付属しています。?小径ビットを中心に構成されており、精密機器や小型機器の分解・組立作業に適しています。?ビットはマグネットで保持され、ねじの脱落防止や作業性向上に配慮しています。?奥まった場所や角度のある位置のねじにも対応しやすい構成です。グリップ部は手にフィットしやすく、回しやすさを考慮した形状です。?専用ケースにより、ビットや工具を整理して保管・持ち運びできます。一部の部品は生産ロットによって配色が異なる場合がございます。
材質【ビット】炭素鋼全長(mm)150質量(g)540ビット115点
1個
2,098税込2,308
欠品中

差替式ミニ精密ドライバーセット トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]差替式ミニ精密ドライバーセット
6本分がひとつに!持ち運びにも便利な差替式ミニ精密ドライバーセット。早回し作業ができる回転式グリップエンド。
セット内容ドライバーハンドル、磁気無し両頭ビット(PH00xSL2.0、PH0xSL2.4、PH1xSL3.0)質量(g)69
1セット
529税込582
8日以内出荷

精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セット StarTech.com
オールインワン修理用精密ドライバー&工具セット:ノートパソコン、デスクトップPC、スマートフォン、タブレット、各種IT機器などの修理や保守に対応した精密ドライバーセット。作業台や現場で活躍する精密作業に適したプロ仕様ツールキット。精密ビットセット:硬化S2鋼を採用した全30種類のマグネットドライバービットをセット。プラス、トルクス、ペンタローブ、六角、マイナス、トライウィング、トライアングル、SIMピンなど、多様なニーズに対応。工具をすっきり収納できるパッド付専用ケース。滑りにくく握りやすいローレット加工グリップと回転キャップを備えた、アルマイト仕上げのアルミニウム製ドライバー。必携パーツオープナー:傷をつけずに電子機器の筐体を開けるための三角オープナー、スパッジャー、金属製エルゴノミックパーツセパレーター(こじ開け工具)をセット。静電気による故障を防ぐのに役立つプラスチック素材の工具が付。考え抜かれた設計:小さなネジや金属パーツの仕分け用トレイとしても活躍する磁気パッド付き着脱式ケースカバー付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - ドライバーハンドル、1 - 磁気パッド一体型ツールケース、4 - 三角オープナー、1 - 金属製オープナー(171mm)、1 - ヘラオープナー(140mm)、1 - ヘラオープナー(155mm)、1 - 人間工学設計ハンドル付き平型金属製オープナー(デバイス用こじ開け工具)、1 - 先曲ピンセット、4 - プラスビット(PH000/PH00/PH0/PH1)、4 - マイナスビット(2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm)、3 - トルクスビット(T4×2、T5)、5 - トルクスセキュリティビット(T6H、T8H、T10H、T15H、T20H)、3 - 星型ビット(P2/P5/P6)、4 - 六角ビット(0.7mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm)、1 - 三角ビット(2.0mm)、3 - Y字型ビット(Y00、Y0、Y1)、2 - ポジドライブビット(PZ0、PZ1)、1 - SIMピン(SIM取り出し用)、1 - クイックスタートガイド材質アルミ長さ(mm)250幅(mm)143ブラック高さ(mm)34.5質量(g)503RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プラス、トルクス、ペンタローブ、六角、マイナス、トライウィング、トライアングル、スパナ、SIMピン
1セット
9,198税込10,118
翌々日出荷

精密ドライバー研磨安定具 エスコ
砥石の上で前後に動かすだけで研げます。ドライバーの刃先の研磨が均一にできます。
用途精密マイナスドライバーの刃厚を左右均一に調整・研磨する為の固定具軸径(Φmm)10、ドライバー:5全長(mm)47車輪径(Φmm)16質量(g)35
1個
9,140税込10,054
翌日出荷

精密ドライバーセット(+-) エスコ
9本組。セット内容:(+)ドライバー #000・#00・#0・#1、(-)ドライバー 1.0・2.0・2.4・3.0・4.0mm。
全長(mm)175
1セット
4,210税込4,631
翌日出荷

ドライバーセット (+/精密用) エスコ
6本組。セット内容:(+)ドライバー:#0000・#000・#00・#0・#1-2・#1-1。
全長(mm)70~120
1セット
860税込946
翌日出荷

ドライバーセット (+ -/精密用) エスコ
11本組。セット内容:(+)ドライバー:#0000・#000・#00・#0・#1、(-)ドライバー:1.0・1.2・1.4・1.8・2.4・3.0mm。
全長(mm)70~120質量(g)160
1セット
1,370税込1,507
翌日出荷

ドライバー (-/精密用) エスコ
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。先端はねじにピッタリ。高精度ブラックポイント仕上げ。
軸径(Φmm)4全長(mm)208軸長(mm)100先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)4×0.45
1本
400税込440
翌日出荷

ドライバー (精密用) エスコ
全長(mm)140軸長(mm)30
1本
220税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ドライバー (+ -/精密用) エスコ
5本組。セット内容:(+)#00・#0、(-)1.8・2.5・3mm。表面処理はブラックポイント仕上でメッキ層の影響をうけにくい高精密仕様。ハンドルは耐油・耐絶縁性・耐衝撃性にすぐれたアセテート樹脂を使用。 回転キャップ付きハンドル。ハンドル部分には使いやすい回転キャップ付き。
全長(mm)144軸長(mm)50材質(ブレード)クロムバナジウム鋼全質量(g)70
1セット
1,560税込1,716
翌日出荷

ドライバー (+ -/ESD) エスコ
4本組。セット内容:プラスドライバー×2本、マイナスドライバー×2本。プラスドライバー サイズ:#1・#2、軸径:5・6mm、軸長:80・100mm。マイナスドライバー 刃幅:4.0・5.5mm、刃厚:0.6・0.8mm、軸長:100・120mm。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
1セット
8,270税込9,097
翌日出荷

精密ドライバーセットロング トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]精密ドライバーセットロング
ロングタイプで奥まで届く。早回し作業ができる回転キャップ付。時計・メガネ・模型・精密機器などの組立て、修理に。
セット内容1.8×50、00×75、0×100(マグネットなし)。セット数3本組
1個
929税込1,022
8日以内出荷

精密ドライバーセット トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]精密ドライバーセット
ビット15種類が付属
セット内容ドライバー本体、ビット(4mm角×28mm)+PH000/00/0/1、-1.5/2.0/2.5/3.0、トルクスT4/5/6/7/8/9/10、ピンセットセット数17本組
1個
1,498税込1,648
8日以内出荷

精密ラチェットドライバーセット トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]精密ラチェットドライバーセット
ビット28種類が付属
セット内容精密ラチェットドライバー本体、ビット(4mm角×28mm)+PH000/00/0/1/2、△TA18/27、-1.5/2.0/3.0/3.5/4.0、?0.8/1.2、トルクスT2/3/4/5/6/7/8、△Y000、六角h1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0セット数29本組
1個
1,498税込1,648
8日以内出荷

精密ドライバー トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]精密ドライバー
精密ネジの調整に
1個
159税込175
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

精密ドライバーセット トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]精密ドライバーセット
ビット48種類が付属
セット内容精密ドライバー本体、115mmエクステンションバー、マグネタイザー、ビット(4mm角×28mm) プラスPH000/00/0/1/2、マイナス-1.5/2.0/3.0/3.5/4.0、PZ0/1/2、S1/2、TA18/27、H0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0、H1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32(インチ)、T2/3/4/5/6/7/8、TT9/10/15/20、★0.8/1.2/2.0、000、SP6セット数51本組
1個
1,798税込1,978
8日以内出荷

カラー精密ドライバーセット トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]カラー精密ドライバーセット
精密ネジ専用
セット内容-1.0/-1.6/-2.4/-3.0/+0/+1質量(g)110
1個
579税込637
8日以内出荷

115in1精密ドライバーセット デジタルランド
特殊なネジにも対応可能な、99本のビットを備えた精密ドライバーセット!。幅広い精密機器(スマートフォン、ゲーム、カメラ、時計、家電製品、眼鏡等)に対応しあらゆるシーンで大活躍します。
用途多様な機種の分解・修理に。セット内容ピックA×2、ピックB×4、マグネタイザー×1、ケースオープナー×3種、本体×1、延長シャフト×1、吸盤×1、ピンセット×1、SIM取り出しピン×1、専用ケース×1材質アルミ合金、PP、炭素鋼本体質量(g)370本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×52×180
1個
1,398税込1,538
6日以内出荷