ビットセットの新着商品
「ビットセットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
収納に便利なケース入。段付ビット:アルミサッシ、長押、カーテンレール取り付け時に便利なビットです。先が細くなっているので幅の狭い場所でもラクにネジ締めができ、周りに傷をつけません。フレキシブルシャフト:壁際やまっすぐに使えない場所に便利です。
用途色々なネジ締めに。充電ドライバー用。
適合機種充電ドライバー
セット内容六角ビット(3mm・4mm・5mm・6mm)、9.5mm差込角ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)、両頭ビット(+2×110mm、-6・+2×65mm、+3×65mm、+2×65mm、+2×65mm、+1×65mm、+2×45mm)、段付+1×100mm、段付+2×100mm、フレキシブルシャフト、ソケットアダプター9.5mm
材質ビット(クロームバナジウム鋼真鍮メッキ)、ソケット(炭素鋼クロームメッキ)、フレキシブルシャフト(炭素鋼クロームメッキ)
質量(g)621
ケース寸法(mm)260×115×35
入数21
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1組
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
入り組み点数:8点。セット内容:(+)ビット×4、(-)ビット×4、ビットホルダー。(+)ビット #0・#1・#2・#3。(-)ビット 刃幅×刃厚:3.5×0.5mm、4.0×0.6mm、5.5×0.8mm、6.25×1.0mm。ビットホルダー10本用。
ビット全長(mm)(+):50、(-):50
シャンク径(inch)六角:1/4”
1セット
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
ボルト・ナットの角を傷めない特殊設計!
セット内容(mm)5/5.5/6/7/8/10/11/12/13/14
差込角(mm)6.35
セット数12本組
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
あると便利!役立つサイズを厳選!
セット内容ドライバービット:+2×65mm/+3×65mm/-6×65mm/+2×110mm/ ソケット3/8” 9.5mm角:8mm/10mm/12mm/13mm/14mm/ ソケットアダプター3/8”(9.5mm角)
セット数9本組
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
全長16mmビットのため狭い場所に使用できます。
セット内容#0/#1/#2/#3/-3/-4/-5/-6/1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/T8H/T10H/T15H/T20H/T25H/T27H/T30H/T40H
セット数24本組
ビット寸法(mm)6.35×16
適合ドライバーNO4001-553
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
使用頻度の高いビット8点セット
セット内容+1/+2/-6/六角3/4/5/T8/T10
差込角(mm)6.35
材質(ビット)クロムバナジウム鋼
ビット全長(mm)25
1個
¥349
税込¥384
8日以内出荷
充電ドライバーをフルに活用できます。マグネット付。
用途ネジ、ボルト、ナットの締めつけと、穴あけの3つの作業に対応。
セット内容六角軸鉄工ドリル、2.0mm、六角軸鉄工ドリル、3.0mm、六角軸鉄工ドリル、4.0mm、+2両頭ビット、110mm、+2両頭ビット、65mm、+3・ー6両頭ビット、110mm、+1、段付きスリムビット、82mm、8mm、ソケットビット、10mm、ソケットビット、12mm、ソケットビット
材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
表面処理[ビット・ソケット]ニッケルメッキ [ドリル] チタンコーティング
適合工具充電・インパクトドライバー
マグネット有
1セット
¥899
税込¥989
4日以内出荷
いざという時あると便利な六角ビットセット。マグネット付
用途ラックや家具の組立に。
セット内容[65mm] 六角 2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0
材質クロームバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
表面処理ニッケルメッキパールサテン仕上
適合工具充電・インパクトドライバー
マグネット有
1セット
¥499
税込¥549
4日以内出荷
Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることができます。とてもコンパクトなツールセットです。Tool-Check Modular製品を接続するためのアダプター(9549)とフレキシブルヒンジ(9550)が付属します。
セット内容Tool-Check Modular 1 手動及び電動ドライバー用ツールセット 21点、ツールチェックプラス 21点 4×80mm・(PH000・PH00・PH0・PH1・PZ0・PZ1・TX3・TX4・TX5・TX6・TX8・TX10・0.9・1.3・1.5・2・2.5・0.3×1.5・0.40×2.5・0.50×3)×30mm、 ヘックスプラス5六角レンチセット×7(1.5×45・2×50・2.5×56・3×63・4×70・5×80・6×90)mm、9549 Tool-Check Modular用アダプター 、9550 Tool-Check Modular用ヒンジ
品番【WERA】5049025001
質量(g)607
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×155×48
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
狭い場所での作業に便利なヘックスローブビット7本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。
適合ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
1式
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
狭い場所での作業に便利なヘックスローブビット7本組。様々なネジトラブルに対応するアイテムを揃えた工具セット。
適合ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
1式
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
携行に便利な超コンパクトサイズ。超スリムワンタッチホルダー付き。
用途家具などのネジ締めに。
セット内容[+] PH1、PH2 [-] 4mm、6mm [ヘックス] 3mm、4mm、5mm、6mm
材質[ビット] S2、ニッケルメッキ、アルミカラーリング付き [ワンタッチホルダー] Cr-V鋼、クロームメッキ
本体サイズ(mm)90×10×30
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
DIYなどに便利なソケット・ビット・ドリルを厳選してまとめた便利な9点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!インパクトドライバーをフル活用できます。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。
用途ネジ・ボルト・ナットの締め付け作業や穴あけ作業に対応します。
その他【ドリル】刃先シンニング
セット内容[ソケット] 8.0mm、13.0mm、10.0mm [ビット] スリム65mm(+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6) [ドリル] 2.5mm、3.0mm、3.5mm
材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)
質量(g)159
表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)
ケース寸法(mm)165×20×70
軸(mm)6.35 (六角軸)
適合工具充電・インパクトドライバー
入数9点
1セット
¥719
税込¥791
4日以内出荷
DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な8点+面取りカッターのセットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。面取りカッターは、穴あけ後のバリ取りや皿ネジ用面取りに便利です。
用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。
その他【ドリル】刃先シンニング
セット内容[面取り] 8.0mm [ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm [ビット] 50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)
材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング) [面取りカッター] ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)
質量(g)130
表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)
ケース寸法(mm)165×10×70
軸(mm)6.35 (六角軸)
適合工具充電・インパクトドライバー
入数9点
1セット
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な10点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。
用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。
その他【ドリル】刃先シンニング
セット内容[ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm [ビット] 50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)
材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)
質量(g)140
表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)
ケース寸法(mm)165×10×70
軸(mm)6.35 (六角軸)
適合工具充電・インパクトドライバー
入数10本
1セット
¥719
税込¥791
4日以内出荷
家具の組立などによく使われるビットを厳選してまとめた便利な5点セットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!。先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。短めビットは込み入った場所に、長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。
用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、緩め作業に。
セット内容50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)78
表面処理ニッケルメッキ、マグネット付
ケース寸法(mm)165×10×70
軸(mm)6.35 (六角軸)
適合工具充電・インパクトドライバー
入数5本
1セット
¥399
税込¥439
4日以内出荷
カッティングタイプのピンセットで剪定鋏ほどの切断能力はありませんが、デリケートな剪定が可能です。国内製造された商品で素材はSUS304を使用しており、側面には滑り止めのスリッドも入っております。工業用・研究用ピンセット製造メーカーの一品です。
用途細目の茎、芽摘み用剪定にご利用下さい。