ビットホルダーの新着商品
「ビットホルダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
C6・E6ビットを10本収納可能なビットホルダーです。海岸から約50km以内の内陸部に廃棄されているプラスチックを回収し、アップサイクルさせた原料を使用しています。高品質ながら環境保護、持続可能なリサイクに貢献したビットホルダーです。ビットホルダー同士で重ねて連結させることも可能です。
質量(g)5
1本
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
強力磁石でビスの落下を防止!。ネオジム磁石を内封しビットやドライバーに取り付けて使用すると磁力が強くなりビスが落ちにくくなります。ドライバーやドライバービットに装着して使用します。
材質本体/PP樹脂、中/磁石
適合サイズ(mm)Φ6.35、六角ビット6.35
ネオジム磁石を内封しビットやドライバーに取り付けて使用すると磁力が強くなりビスが落ちにくくなります。ドライバーやドライバービットに装着して使用します。
材質本体/PP樹脂、中/磁石
全長(mm)27
質量(g)3
適合サイズ(mm)Φ6.35、六角ビット6.35
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
差し込むだけ!ロック機能!リング部を回すとビットをしっかりロック!外れない!。ビットの脱落防止 ロック機能付き。手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。ロック式で、リング部を回して固定することで、ビットの脱落を防止します。
用途手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適!
材質六角軸:クロムバナジウム鋼、スリーブ:アルミ合金
関連資料(1.18MB)
10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。クリップ1つにつき、差込6.35mmのビットが10本収納可能です。片側が45°変形します。
用途対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267
材質PA
寸法(mm)50×28×16(単体)
質量(g)単体:2
1セット(10個)
¥649
税込¥714
翌日出荷
新発想のネオジムパワー。マグネタイザー本体を背面から差し込むと磁力”強”、前面から差し込むと磁力”弱”と作業に合わせて磁力を使い分けることが可能です。先端についた鉄粉はもう一つのマグネタイザーの背面をビットにスライドさせることで除去することが可能です。また、マグネタイザーの側面をビットにくっつけスライドすると脱磁することができます。本体内蔵は丸形状なのでビット回転時に本体を掴むことが可能。ハンドルとしてビットのブレを顕現できます。
色黄色
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷