溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用の新着商品

溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

14件中 114
キャンペーン情報RSS配信
耐熱鋼用ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)耐熱鋼用ソリッドワイヤ
Ar+CO2混合ガスによるスプレー移行溶接、パルスアーク溶接で良好な溶接作業性が得られます。長時間の応力除去熱処理を行っても強度が高く、靭性も良好で焼戻しぜい化感受性が優れています。特に、狭開先溶接においては、アークの安定性に優れ、スパッタも少なく、スラグはく離性が良好です。
用途発電用ボイラ、主蒸気管、加熱蒸気管などの各種管系、化学工業、石油精製工業などの装置に用いられる2.25%Cr-1%Mo鋼の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ガス名【シールドガス】Ar+CO2JIS規格Z 3312 G62M-2C1M2該当AWS規格A5.28 ER90S-G該当電流範囲(A)(下向)80~250 (水平すみ肉)80~250
1箱(20kg)
56,980税込62,678
6日以内出荷

軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
メタル系のシームレスフラックス入りワイヤです。各分野で広く使用されている水平すみ肉用SM-1Fの特長に加え、スラグの自然はく離を抑制した事により、ビード重ね部の止端がきれいに揃う、アークがソフトで安定しており、スパッタ発生量が約30%少ないなどの特性を有しており、水平すみ肉溶接の多パス溶接に最適です。
用途鉄骨、橋梁などの軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向及び水平すみ肉の溶接ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3313T49J0T1-0CA-UH5AWS規格A5.20 E70T-1C-H4該当
1箱(20kg)
24,980税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
大電流溶接でもアークが安定し、スパッタが少なく、良好な溶接作業性及びビード外観と優れた靭性が得られます。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など780MPa級高張力鋼を使用した構造物の溶接ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3312 G78A2UCN5M3TAWS規格A5.28 ER110S-G該当
1箱(20kg)
49,980税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低温用鋼用フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)低温用鋼用フラックス入りワイヤ
ー60℃程度まで安定した靭性が得られるルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定で、良好なビード外観とビード形状が全姿勢溶接で得られます。拡散性水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れています。
用途海洋構造物、造船、LPG船などに用いられる低温用鋼の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3313T496T1ー1CA-N3-H5AWS規格A5.29 E81T1-K2C-H4該当電流範囲(A)(下向)180~300(立向上進)180~250(上向)180~250(横向)180~300(立向下進)180~400
1箱(20kg)
38,980税込42,878
6日以内出荷

軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
建築構造用鋼材の全姿勢溶接に適したルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。厚板の低入熱、溶接でも耐低温割れ性が良好です。
用途主として建築構造等に用いられる軟鋼及び490~550MPa級高張力鋼の突合せ及びすみ肉溶接ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3313T550T1ー1CA-G-UH5AWS規格A5.29 E81T1-GC-H4該当
1箱(20kg)
38,980税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
490MPa級鋼の溶接において、JASS6の管理目標上限(40kJ/cm、350℃)でも、十分な強度・靭性を確保できます。大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、作業能率が大幅に向上します。
用途主に建築構造等に用いられる軟鋼、490~550MPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接JIS規格Z 3312 YGW18
1箱(20kg)
21,980税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
690MPa級高張力鋼で、大電流溶接でもアークが安定しスパッタが少なく良好な溶接作業性と優れた靭性が得られます。
ワイヤー径(Φmm)1.2ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3312 G69A2UCN4M3TAWS規格A5.28 ER80S-G該当
1箱(20kg)
41,980税込46,178
6日以内出荷

570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ
裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。
用途780MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接寸法(mm)1000ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3316W78AP2UN5C1M3T該当棒径(Φmm)2.4AWS規格A5.28 ER110S-G該当
1箱(5kg)
19,980税込21,978
6日以内出荷

570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ
裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。
用途590MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接寸法(mm)1000ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3316W59AP2U4M3該当AWS規格A5.18 ER70S-6該当
1箱(5kg)ほか
19,980税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
メタル系シームレスフラックス入りワイヤです。CO2用ソリッドワイヤと比較してアークが安定し、スパッタが少なく下向突合せ及びすみ肉溶接において良好なビード形状が得られます。
ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3313T49J0T1-0CA-UH5AWS規格A5.20 E70T-1C-H4該当
1箱(20kg)
23,980税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
Ar+20%CO2混合ガス用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。軟鋼及び490MPa級高張力鋼の全姿勢溶接に適しています。スパッタが極めて少なく、良好なビード外観とビード形状が得られます。
ワイヤー径(Φmm)1.2ガス名【シールドガス】Ar+CO2JIS規格Z 3313T49J0T1-1MA-UH5AWS規格A5.20 E71T-1M-H4該当
1箱(20kg)
24,980税込27,478
6日以内出荷

フラックス入りワイヤー 神戸製鋼
CO2溶接用です。耐気孔性に優れ、揃いが良く光沢のあるすみ肉溶接ができます。スパッタも少ないので、除去工数を低減します。
用途橋梁、鉄骨、建築機械、産業機械などの下向すみ肉および水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T 59J 1 T1-0 C A-G-U電流範囲(A)下向すみ肉:150~300、水平すみ肉:180~300
1箱(20kg)
26,980税込29,678
6日以内出荷

軟鋼用ソリッドワイヤー 大同特殊鋼
CO2・低電流域でスラグの剥離性を大幅に改善したワイヤで「溶接後、電着塗装やメッキ処理を施す全姿勢溶接に最適です」。スラグが自然に剥離しますのでスラグ除去作業の必要が無く、塗装ムラやメッキムラが生じません。アークスタート性が良く、溶け込みも深いので優れた溶接性能が得られます。
用途自動車、二輪車、電機、産業機械など、溶接後電着塗装やメッキ処理を施す構造物の突合せ及びすみ肉全姿勢溶接JIS規格Z3312 G49A0C0伸び(%)300A-33V、40cm/min時:26・230A-24V、60cm/min時:28降伏点(N/mm2)300A-33V、40cm/min時:499・230A-24V、60cm/min時:531引張強度(N/mm2)300A-33V、40cm/min時:553・230A-24V、60cm/min時:596
1巻
24,980税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軟鋼用ソリッドワイヤー 大同特殊鋼
浸炭・窒化部品のピット、ブローホールの発生を大幅に低減したCO2ワイヤーで「浸炭・窒化処理した材料の突合せ、及びすみ肉溶接に最適です」。高電流域でのアーク安定性やビード形状がよく、溶け込みが深いので厚板の溶接にも優れた作業性を示します。
用途浸炭・窒化部品の溶接、建設機械・産業機械・鉄骨などあらゆる構造物の突合せ、すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3312 YGW13伸び(%)300A-33V、30cm/min時:24降伏点(N/mm2)300A-33V、30cm/min時:50電流範囲(A)下向:70~250、水平すみ肉:70~220引張強度(N/mm2)300A-33V、30cm/min時:602
1巻
47,980税込52,778
9日以内出荷