コンビネーションプライヤの新着商品

「コンビネーションプライヤの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラー コンビ
ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)
用途整備作業に。各種作業に。 材質高炭素鋼 全長(mm)165 ゼブラカラー 質量(g)165 タイプローレット 表面処理カチオン電着塗装 頭部厚(mm)9.3 頭部長(mm)41.5 切断能力(Φmm)2 柄幅(mm)40
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラー コンビ
ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約12倍)
用途整備作業に。各種作業に。 材質高炭素鋼 全長(mm)206 ゼブラカラー 質量(g)275 タイプグリップ 表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング 頭部厚(mm)11 頭部長(mm)46 切断能力(Φmm)2 柄幅(mm)46
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラー コンビ
ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約11倍)
用途整備作業に。各種作業に。 材質高炭素鋼 全長(mm)168 ゼブラカラー 質量(g)170 タイプグリップ 表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング 頭部厚(mm)9.3 頭部長(mm)41.5 切断能力(Φmm)2 柄幅(mm)42
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷