ウォーターポンププライヤの新着商品

ウォーターポンププライヤの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
ダイヤモンドバイスモータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ダイヤモンドバイスモータ
先端アヤメ形状×3点保持。これが掴みの決定版。狭所を制し、幅広まで逃がさない
用途Rピン、割ピン、エレクトロタップ、板材の保持に材質本体:クロームバナジウム鋼 柄部:PVC コーティング 表面処理:黒染め長さ(mm)頭部:46厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)190全長(mm)193質量(g)160切断能力(Φmm) 軟線2柄幅(mm)33.5パイプ外径(Φmm)6~48
1本
3,598税込3,958
翌々日出荷

ウォーターポンププライヤ ヒット商事
グリップ部がマイナスドライバー形状。
用途ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時などにご使用ください。材質特殊工具鋼全長(mm)250質量(g)340最大口開き(mm)48調整方式5段階
1丁
2,798税込3,078
5日以内出荷

ウォーターポンプガスプライヤ カバー付 ヒット商事
グリップ部がビニルカバー付き。
用途ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時などにご使用ください。材質特殊工具鋼全長(mm)250質量(g)360最大口開き(mm)43調整方式5段階
1丁
2,798税込3,078
5日以内出荷