レバーの新着商品
「レバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
イマオコーポレーションフラット クランプ レバー
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。オネジ回転タイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。RoHS対応品。
材質スラストワッシャー:強化プラスチック、丸ナット・ねじ:SUM22L(亜鉛三価クロメート)高さ(mm)22.2質量(g)36使用温度(℃)-30~90材質(レバー部)アルミダイカスト(黒色粉体塗装)レバー長さ(mm)70.4ねじサイズM5×30RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)120クランプ力(kN)4
1個
¥2,210税込¥2,431
翌日出荷