プロジェクタースクリーンの新着商品
「プロジェクタースクリーンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
サンワサプライプロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応
両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
1台
¥119,800税込¥131,780
3日以内出荷
サンワサプライプロジェクタースクリーン 床置き式
120インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。床置き式のプロジェクタースクリーンです。ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで簡単に設置できます。ポールのストッパーのロックを解除して、スクリーンの高さを無段階に調整出来ます。 。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。設置に必要な奥行きは約28.4cmです。省スペースでスクリーンを設置できます。スクリーンの表面の粒子が細かく、表面反射も強いため、色表現が鮮明で4K・ハイビジョン映像に対応しています。短焦点・超短焦点のプロジェクターには対応していません。投影画像に歪みが生じます。
1台
¥55,980税込¥61,578
3日以内出荷
サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 卓上
卓上タイプのコンパクト設計で、デスクやテーブルの上に置くだけで簡単に設置できます。支柱に台座を差し込むだけの簡単組立で、工具を使わず短時間で設置でき初心者でも扱いやすいです。スチール製の安定した台座がスクリーンをしっかり支え、机の上でもぐらつかず安心して使用できます。省スペースながら80型相当の大画面投影が可能で、限られた設置スペースでも迫力ある映像を楽しめます。スクリーンを装着したまま高さを215mmの範囲で調整でき(スクリーン中心値608~823±5mm)、座る位置や環境に合わせて最適な視聴が可能です。発色の良いPVC生地を採用し、明るく鮮やかな色彩で映像をリアルに再現します。4K対応で細部まで美しい映像を表示し、プレゼン資料や映画も高精細に映し出します。収納バッグ付きで、コンパクトに収納・持ち運びができ、移動先でも便利です。スクリーンを保護するケースが付属しており、移動や保管の際も傷や汚れから守ります。ビジネス会議やイベント、自宅での動画鑑賞まで幅広く活躍する卓上型スクリーンです。
1台
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
キクチ科学研究所ポータブルマグネットスクリーン MAGRAS ホワイト
3つのサイズ(60,72、80型)から選べるポータブルタイプマグネットスクリーン
水性ペンでのかき消しOK、超短焦点プロジェクター対応
マグネットが効く平面、曲面に対して独自の機構でスムーズにスクリーンが展開
設置方式マグネット
サンワサプライプロジェクタースクリーン 卓上
デスクやテーブルにクランプでしっかり固定でき、スタンド不要で限られたスペースにもすっきり設置できます。工具を使わず簡単に設置でき、短時間で準備が整うためスムーズに運用できます。設置したままで高さや前後の向きを調整でき、投影環境に合わせて最適な位置に設定できます。スクリーンを装着したまま高さを220mmの範囲で調整でき(スクリーン中心値603~823±5mm)、座る位置や環境に合わせて快適に視聴できます。角度調整は360度回転に対応し、投影方向を自在に変更できるため、設置場所を問わず柔軟に活用できます。80型の大画面をコンパクトに展開でき、オフィスや会場でも迫力ある映像を映し出せます。発色の良いPVC素材を採用し、明るく鮮やかな映像を再現します。4K解像度に対応し、高精細なプレゼン資料や映像コンテンツもくっきり美しく表示します。収納バッグ付きで、コンパクトに収納。持ち運びができ、移動先でも便利です。スクリーンを保護するケースが付属しており、移動や保管の際も傷や汚れから守ります。セミナーや展示会、移動先でのプレゼンテーションなど、持ち運びが必要なビジネスシーンに最適です。
材質スクリーン/PVC+300D Polyester スタンド/鉄Q195+プラスチックABS、PA66 W1771×H996mm質量(kg)3.85クランプ範囲(mm)固定範囲:天板厚さ8~76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1821×50×1350対応短焦点・超短焦点非対応収納時寸法(mm)W1090×D170×H110投影サイズ(対角)80型スクリーンスクリーンゲイン:0.8、厚さ:0.3mm±0.05mm、反射特性:反射型対応解像度4Kアスペクト比16:9
1台
¥18,980税込¥20,878
3日以内出荷
OS(オーエス)フロアスタンドスクリーン
フロアスタンドタイプの超短焦点・短焦点プロジェクター推奨スクリーンです。
トラスコ品番551-8185幅(mm)2847寸法(mm)【スクリーン】2314×2245全長(mm)2847タイプフロアスタンド奥行(mm)610全高(mm)2400ケース寸法(mm)2847×125×110本体寸法(mm)奥行125本体寸法(mm)高さ110本体寸法(mm)幅2847
1台
¥199,800税込¥219,780
17日以内出荷
持ち運び・保管に便利な折りたたみ可能なプロジェクター用簡易スクリーンです。 必要な時に設置、終わったら収納。プロジェクターを時々楽しむためのポリエステル素材を採用しました。 約100インチサイズの大型スクリーンです。 フック、ロープ、両面貼り付けフックなど複数の吊下げ付属パーツでさまざまな場所に取付固定できます。
付属品ショートロープ×3本、S字フック×3個、両面貼り付け小型フック×8個質量(g)300寸法(cm)約221×125材料ポリエステル寸法(inch)対角線:100
1個
¥1,898税込¥2,088
6日以内出荷