ドライブケースの新着商品
「ドライブケースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・4 × 3.5/2.5 SATA I/II/III HDDまたはSSDに対応。・ホットスワップ機能を完全サポート。・マグネット式フロントドアはケース側面に取り付け可能、目立たないLEDインジケーター搭載。・USB Type-CインターフェースのUSB 3.2 Gen 2 ×1対応、最大10Gbpsの転送速度。・省エネのためのスリープモード対応。・HDDの過熱保護機能によりデータを安全に保護。・下部エアインテークにより効率的で均一な放熱を実現。・3.5ハードドライブのツールレス取り付け対応
仕様●エンクロージャー:・接続タイプ: USB 3.1 Type-C(最大10Gbps)・ケーブル長: 100cm●ドライブインターフェースサポート:SATA III/SATA II/SATA I●ドライブサポート:3.5インチHDD / 2.5インチSSD
その他本製品はRAID機能を搭載しておらず、ハードウェアRAIDをサポートしていません。RAIDを設定するには、OSの標準ツールを使ってソフトウェアRAIDを構成する必要があります。例えば、macOSユーザーはディスクユーティリティ内のRAIDアシスタントを使ってソフトウェアRAIDの構成が可能です。
材質プラスチック、SECC
寸法(mm)158 (幅) × 173 (高) × 210 (奥行)
質量(g)2,200 ± 20
電源・入力 AC: 100-240V, 50Hz/60Hz・出力 DC: +12V/7.5A・ケーブル長: 120cm・電源コード長: 1500mm ± 50mm
使用環境動作温度: 5℃ ~ 55℃・動作湿度: 20% RH ~ 80% RH・保管温度: -20℃ ~ 50℃・保管湿度: 20% RH ~ 80% RH
チップセット・ASMedia ASM2074・ASMedia ASM235CM x 4
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータLED:電源LED_青: 電源オン / 赤: スタンバイ・ファンLED_青: 作動中 / 赤: ファン故障または過熱・HDD状態LED_緑: HDD検出 / 黄(点滅): HDDアクセス中
冷却システム120mmデュアルボールベアリングファン × 1
USB-C接続で最大10Gbpsの高速転送に対応したNVMe M.2 SSD用ポータブルケース。2280、2260、2242、2230の4サイズに対応。放熱性と強度に優れたアルミニウム製ケース。工具不要でSSDの入れ替えもラクラク。
用途PCとの接続インターフェイスとして
仕様対応データサイズ:2TB
付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cm
色グレー
質量(g)39
サイズ(cm)10.4×3.8×1.2
対応機種Windows、Mac
インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : NVMe
伝送速度(Gbps)10(理論値)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB TypeC接続で最大10Gbpsの高速転送に対応したNVMe M.2 SSD用ポータブルケース。2280、2260、2242、2230の4サイズに対応。工具不要でSSDの入れ替えもラクラク。中のSSDが見えるクリアケース。
仕様対応データサイズ:2TB
付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cm
色クリア
質量(g)27
サイズ(cm)10.7×3.5×1.2
対応機種Windows、Mac
インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : NVMe
伝送速度(Gbps)10(理論値)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
NVMe/SATAに両対応したSSD用外付けコンパクトドック。USB3.1(最大10Gbps)の高速通信で、大容量データもスムーズに処理。Windows/Mac対応、工具不要ですぐに使用できます。
色ブラック
質量(g)27
対応機種Windows、Mac
対応8TB
寸法(cm)6×3.5×1.3
コード長さ(cm)15
インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C / ドライブ側 : NVMe、SATA
伝送速度10Gbps(理論値)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷