サーキュレーターの新着商品

「サーキュレーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気の循環や換気、ワックスがけ後の乾燥など、さまざまなシーンで活躍するサーキュレーターです。5枚の大きな羽根が広い空間の空気を素早く撹拌し、人が集まる場所の密対策やウイルス対策にも効果的。上下方向の風向きは180度まで無段階で調整でき、必要な場所へしっかり送風できます。さらに取っ手付きで持ち運びも簡単。作業現場から施設まで幅広く使える便利な一台です。
用途涼感用に。 質量(kg)3 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1(弱)/50・2(中)/55・3(強)/60 定格消費電力(W)1段50 2段55 3段60 寸法(cm)約61.5×25×57.5 最大風速(m/min)約300/ コード長さ(cm)170
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷

【仕様】羽根径:15cm羽根、適用床面積:16畳、サイズ:222(W)×222(D)×296(H)mm、 重量:1.5kg、消費電力(50/60Hz):18W、 電源: AC100V(50/60Hz)、カラー:ホワイト、コード長:1.4m、切タイマー:2・4・8時間、騒音値:35dB(風量1段階)、首振り角度:上70°。風量5段階調整。首振り機能付(上下・左右)。静音タイプ。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。リモコン付(本体背面に収納可能)。リズム:ゆっくりとした風量の変化でより自然に近い風に。3Dランダム送風:左右・上下どちらも設定すれば3Dランダム送風に。効率よく、お部屋のすみずみまで風を届けます。使いやすい操作パネル。コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型のサーキュレーターです。エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。お部屋の換気対策にも。省エネ&静音。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。DCモーター搭載で省エネを実現。安心して1年中ご使用いただけます。風の到達距離は17m。空気の循環や換気をスピーディに行えます。特殊形状スパイラルグリルで空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
1台
10,500 税込11,550
翌日出荷

プラスマイナスゼロサーキュレーターG311
グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一のデザイン賞です。発売以来±0のサーキュレーターは、シンプルを極めた美しいデザインと日本の住宅事情に合わせたコンパクトな作りが愛され、ロングセラー商品になりました。
付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/ドライバ(1)/取扱説明書【保証書付】(1) 材質スタンド、モーターカバー、ガード:ABS樹脂 質量(kg)2.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強風:40/35 (50/60Hz) コード長さ(m)1.7 最大外形寸法(mm)H325.0×W250.0×D240.0 風量(m3/min)強:約9.3/約8.8 (50/60Hz) 首振角度(°)左右約70 上のみ約60 電源自動OFF8時間 時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間 風速(m/min)強:約236/約224 (50/60Hz) 運転モード微風・弱・中・強
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスマイナスゼロDCサーキュレーターB320
梅雨のジメジメしたお部屋の換気や、室内干しを早く乾かすのに送風は有効です。押入内への送風は、冬場の結露によるカビ対策にもなります。
付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/取扱説明書【保証書付】(1) 材質ABS樹脂、PP、スチール 質量(kg)2.5 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)風量9:18.7/18.0、風量1:6.7/6.0 (50/60Hz) コード長さ(m)1.7 最大外形寸法(mm)H375×W246×D215 風量(m3/min)(風量9運転時)約16(50/60Hz) 首振角度(°)左右約80、上向き約90 電源自動OFF16時間 時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間 風速(m/min)(風量9運転時)約285 (50/60Hz) 運転モード連続風1~9、リズム風1~9
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

お部屋の温度ムラを抑える、コンパクトなサーキュレーター。パワフルな風で部屋の中の空気を効率よく循環します。風量は3段階で首振り角度も水平から真上まで5段階に調節可能。前グリルが取り外せて、お手入れ簡単です。
質量(kg)(約)1.7 角度(°)(上下首振り)手動5段階: ( 可動範囲 0 ~ 90 ) 羽根枚数3 枚 定格消費電力(W)(約)28 / 25 ( 50 / 60 Hz ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)307 × 168 × 276 電源コード(m)(約)1.8 機能風量切替:3段階 羽根径(Φmm)(約)195(直径)
1個
4,980 税込5,478
3日以内出荷