携帯用扇風機の新着商品
「携帯用扇風機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く
付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
材質ABS、PP
質量(g)122
使用温度範囲(℃)0~60
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器
入力5V 500mA
連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5
風量3段階調整(弱-中-強)
バッテリーLi-ion(リチウムイオン)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122
バッテリー電圧(V)3.7
保存温度範囲(℃)-3~60
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)1200
ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])
インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)
取扱説明書(0.77MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く
付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
材質ABS、PP
質量(g)122
使用温度範囲(℃)0~60
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器
入力5V 500mA
連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5
風量3段階調整(弱-中-強)
バッテリーLi-ion(リチウムイオン)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122
バッテリー電圧(V)3.7
保存温度範囲(℃)-3~60
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)1200
ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス])
インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス)
取扱説明書(0.77MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
1)低騒音のそよ風~ジェット音の暴風まで100段階の風量調整。2)ドライヤーを連想されるほどの風圧。3)操作が楽しいダイヤル式風量調整。コンパクトボディでもパワフル。小さいボディで持ち歩きに便利。でもサイズ感以上の暴風が出せるのは寸胴のプロペラボディがジェットエンジンと同様の原理で風を一瞬圧縮して出力するから強い風が出せます。この時、プロペラだけの扇風機とは少し異なる風切り音がします。特に特別な電気的な細工があるわけでもなく、単純構造で強風を実現しています。直観的なLEDディスプレイ。一目で確認できる風力&バッテリー残量でよりスマートに。スクロールで調整可能な100ステップモード。微風からパワフルな強風までスクロールによる1~100ステップ。あなたにあった心地よい風を感じてください。騒音仕様についてのご注意。風量1~10 45dB以下。風量100 75dB。無響音室で特定の環境での性能テスト結果です。実際の使用環境では個体差もあり異なる可能性があります。
セット内容本体、ストラップ、Type-C USBケーブル、取扱説明書
寸法(mm)64×39×128
色ホワイト
質量(g)約130
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷