研磨ディスクの新着商品

「研磨ディスクの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

19件中 1~19件
研磨布の長・短仕様でアタリが平均になるように設計しました。ネジ式ワンタッチタイプ「や~かんたん」もあります。
用途ビート取り、バリ取りに適用。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 トラスコ品番812-2392 粒度#80 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1箱(5枚)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

バックアップ基盤に弾性があり、程良いしなりで使用しやすい商品です。
用途4種類の砥材を用意、用途に応じてのご使用に。金属を始め、石材・ガラスの研磨に。 トラスコ品番416-9554 粒度#60 外径(Φmm)100
1箱(10枚)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

マンドレルなし。
用途セラミック等の高品質研磨に 軸径(Φmm)3 粒度細目 グレー 最大回転数(min-1[r.p.m])5000~10000 ヘッド寸法(mm)Φ26×2
1本
13,800 税込15,180
翌日出荷

マンドレルなし。
用途セラミック等の高品質研磨に 軸径(Φmm)3 粒度粗目 ブルー 最大回転数(min-1[r.p.m])5000~10000 ヘッド寸法(mm)Φ26×2
1本
13,800 税込15,180
翌日出荷

マンドレルなし。
用途セラミック等の高品質研磨に 軸径(Φmm)3 粒度中目 ピンク 最大回転数(min-1[r.p.m])5000~10000 ヘッド寸法(mm)Φ26×2
1本
13,800 税込15,180
翌日出荷

鋭いダイヤモンドチップでスムーズなケレン作業に最適な塗膜はがし専用ダイヤモンド工具。弾性タイル、工場床、Pタイル黒ノリ、ALC壁、塩ビ系、アクリル系、エポキシ系塗膜、吹付タイル、スタッコ、接着剤などの剥離・ケレン用途に。アスベスト建築物の下地調整剤の除去作業にも最適です。9枚刃で強力に剥がします。
材質鋼、人工ダイヤモンド 寸法(mm)(外径x取付ネジ):Φ92 x M10ネジ グリーン 質量(g)360 最高回転速度(min-1)14500
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

独特な構造は従来のディスクより柔軟に研削面にフィットし加工が早く長寿命です。15mmのアダプターが付属。
用途ステンレス用 材質研磨砥粒:ジルコニウム 粒度#60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 外径(mm)100 穴径(mm)15 (16)
1枚
1,420 税込1,562
翌日出荷

アングルタイプ。特厚タイプ(約12mm)。15mmのアダプターが付属。
用途一般鋼用 材質研磨砥粒:アルミニウムオキサイド 粒度#60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 外径(mm)100 穴径(mm)15 (16)
1枚
880 税込968
翌日出荷

ヤケを起こさず刃物を手入れします。焼きもどしが起きません。
用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。 直径(Φmm)100 穴径(mm)15
1枚
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離など ブラック 質量(g)94 ねじ径(mm)M10 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)95 容量(GB)M10BGB
1セット(5個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離など パープル 質量(g)69 ねじ径(mm)M10 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)95
1セット(5個)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ベベルグレート
当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。
用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離など ねじ径(mm)M10 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)95
1セット(5個)
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)みがき剤
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。 長さ(mm)110 幅(mm)75 粒度#100 タイプマジック式 穴の有無
1箱(100枚)
4,398 税込4,838
6日以内出荷

FUJI STAR(三共理化学)みがき剤
ねじ径(mm)18 外径(mm)100
1箱(5個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)みがき剤
ジスクタイプ
用途金属研磨・サビ落とし ねじ径(mm)18 外径(mm)100
1箱(5個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)不織布ディスク
粒度#80 ねじ径(mm)15 外径(mm)100
1箱(5本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

FUJI STAR(三共理化学)みがき剤
マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。
用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業 長さ(mm)240 幅(mm)75 粒度#180 タイプマジック式 穴の有無
1箱(50枚)
3,198 税込3,518
6日以内出荷

FUJI STAR(三共理化学)みがき剤
用途自動車補修・塗装・木工・金属研磨作業 長さ(mm)240 幅(mm)75 粒度#400 タイプマジック式
1箱(50枚)
3,798 税込4,178
25日以内出荷