カップブラシの新着商品
「カップブラシの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
カップ型。電動工具専用。高い汎用性と低コストで大量使用におすすめ。
材質硬鋼線 メッキヨリ形
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
線径(Φmm)0.27
毛丈(mm)20
砥石径(Φmm)100
金具径(mm)71
外径(mm)80
ねじサイズM10×1.5
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。
材質SUS(ステンレスワイヤー)
質量(g)300
タイプ電動用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10P1.5
線径(Φmm)0.3
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど
ねじ径M10(P1.5)
毛材真鍮メッキ鋼線
外径(Φmm)75
適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用
質量(g)305
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
金具径(Φmm)71
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)60
毛丈(mm)25
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
材質ステンレス(SUS)
外径(Φmm)70
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
線径(Φmm)0.35
質量(g)250
こびりついたサビや汚れなどを力技でこそげ落とすのに最適です。ヒネリタイプ。
用途錆や汚れ落とし、研磨作業などに。
質量(g)250
ねじ径M10×1.5
毛材鋼材
回転速度(min-1[r.p.m])12500
外径(mm)75
線径(mm)Φ0.5
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷