ダイヤモンドカッターの新着商品
「ダイヤモンドカッターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Hakken(コンセック)道路カッター用ブレード CC-10
コストパフォーマンスに優れたコンクリート専用の道路カッター用ブレードです。切断スピードに特化した切れ味重視品です。チップは高強度のレーザー溶接です。
用途鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの切断に。トラスコ品番710-7203材質鉄刃厚(mm)3.8切込深さ(mm)250外径(mm)682穴径(mm)27チップ高さ(mm)15
1枚
¥91,980税込¥101,178
翌々日出荷
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)
焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
用途アスファルト・コンクリートの切断に。穴径(Φmm)27仕様湿式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7チップ数(超硬)3
ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ 切り込みカッターE 105×20(15)
シャープな切れ味。スピーディーな切断ができます。
付属品15穴ブッシュ幅(mm)【電着】2.5粒度#60厚さ(mm)【基盤】1砥材ダイヤタイプ電着穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)105刃厚(mm)1.7
1枚
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ カッター&ディスクE 100×20(15)
シャープな切れ味。スピーディーな切断及び研磨ができます。
付属品15穴ブッシュ幅(mm)【電着】8粒度#120厚さ(mm)【基盤】0.5砥材ダイヤタイプ電着穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100刃厚(mm)0.9
1枚
¥3,500税込¥3,850
3日以内出荷
レヂトンEPカッター
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。
安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。
切断でご使用下さい。
専用切断機でご使用下さい。
切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機粒度#50
関西工具製作所溶着マルチブレードM-12
通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。
用途薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等仕様付属リング:2225.4厚さ(mm)3.2穴径(Φmm)30.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000直径(mm)300チップ高さ(mm)5
1枚
¥34,980税込¥38,478
7日以内出荷
関西工具製作所溶着マルチブレードM-4
通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。
用途薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等仕様付属リング:15厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])14500直径(mm)105チップ高さ(mm)5
1枚
¥7,798税込¥8,578
7日以内出荷
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ファントムカッター
切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)。セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
用途コンクリート製品全般・ブロック・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。仕様乾式材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプウェーブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジェットカッター
コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 。セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断に。仕様乾式付属品リング(穴径15mm)トラスコ品番711-9620材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125タイプウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
1枚
¥979税込¥1,077
当日出荷
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジェットカッター
コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 。切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断・溝入れに。仕様乾式付属品リング(穴径15mm)トラスコ品番711-9618材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプセグメントタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
1枚
¥979税込¥1,077
当日出荷