手作業ブラシの新着商品
「手作業ブラシの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ハンディ・クラウン木柄チャンネルブラシ U型
さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどにご使用ください。ワイヤー素材は、研磨力が強く、耐久性抜群です。
用途さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに幅(mm)【毛玉】約75~80タイプU型毛丈(mm)15材質(柄部)PP、スチール玉厚(mm)約23~40RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ・クラウンワイヤーブラシ
さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどにご使用ください。ワイヤー素材は、研磨力が強く、耐久性抜群です。
用途さび落とし、塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどにRoHS指令(10物質対応)対応
エスコ軸付パイプ内面ブラシ
コードレスドライバードリルで使用できます。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。電動ドライバードリルで使用できます。軸付パイプ内面ブラシ。
材質ステンレス軸径(Φmm)6.5全長(mm)80シャンク1/4”六角シャンク適合パイプ冷媒間:3/4” (19.05) 、給湯管:5/8”ブラシ長(mm)28
1本
¥1,200税込¥1,320
翌日出荷
エスコブラシ (ステンレス製)
軽量ハンドル。ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。
質量(g)58線径(Φmm)0.15毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)ステンレス (SUS304)材質(ハンドル)鉄
エスコブラシ (スチール製)
軽量ハンドル。スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適
線径(Φmm)0.2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)スチールワイヤー
ブレーキディスクローターの表面を磨きブレーキノイズを減少させる効果が得られ錆の除去も可能です。旋盤と一緒にご利用下さい。
軸径(Φmm)7粒度中目#120相当質量(g)110ディスク外径(Φmm)62推奨回転数(min-1[r.p.m])ドリル:300~600 (最大1000)、旋盤:125~210
1個
¥20,400税込¥22,440
翌日出荷
セット内容:・EA109SG-4:Φ4×50mm、・EA109SG-5:Φ5×50mm、・EA109SG-6:Φ6×50mm、・EA109SG-8:Φ8×50mm、・EA109SG-10:Φ10×50mm、・EA109SG-12:Φ12×50mm。収納袋(予告なくデザイン変更する場合があります)。
全長(mm)200材質(ブラシ部)真鍮
1セット
¥3,850税込¥4,235
翌日出荷
エスコダストブラシ (木柄)
毛先が滑らかなため、細かい埃やゴミを拾い掃き出します。乾燥した表面で使用してください。木工所・室内・ガレージなどの滑らかな面に最適です。
全長(mm)337質量(g)272毛丈(mm)55毛材ソフト、馬毛と柔らかい合成繊維の混合繊維材質(ハンドル)木ブラシ寸法(mm)45×230
1個
¥3,280税込¥3,608
翌日出荷