理科/技術/科学工作の新着商品

理科/技術/科学工作の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

488件中 481488
キャンペーン情報RSS配信
電球とLEDの発光比較実験器 BLC-3 ナリカ
LEDと白熱電球の発光効率の違いを観察できます。お手持ちの3Vの手回し発電機を使用して、体感的に実験を行なうことができます。蓄電実験器を使用して電球とLEDの消費電力の違いを確認できます。実験する際に便利なワークシートが付属しています。中学校2年第1分野〈電流〉「電気とそのエネルギー」対応。小学校6年理科〈電気の利用〉「発電・蓄電」対応
材質0.1Ω:マンガニン線、その他:炭素被膜抵抗質量(g)300精度±1%以内(ただし0.1Ωのみ±5%以内)※ただし室温20℃において抵抗(Ω)0.1/1/10/100/1000の5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ120×70
1個
10,300税込11,330
5日以内出荷

誘導コイル用安全カバー ナリカ
誘導コイルISC-60、ISC-100に取り付けることで、火花放電の様子などをより安全に観察できます。
仕様●放電球:持ち手付き●発生電位差(kV):150付属品ビニルカバー電源AC100V、50/60Hz、50VA、電動式、耐オゾン性ベルト使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×160×490
1個
23,000税込25,300
5日以内出荷

直流増幅器 DCA-100N ナリカ
直流電流を100倍・500倍・1000倍の3段階に増幅可能です。メータの指示値を保持するピークホールド回路をもち、瞬間現象がとらえられます。
仕様受音器:コンデンサマイクロフォン使用、LED表示灯、外部出力用ミニジャック付き電源、DC9V乾電池使用(別途)、寸法W76×D135×H35mm発振器周波数3.4kHz、出力0.5W、電源AC100V 50/60Hz、寸法W190×D200×H85mmスピーカー平板形Φ57mm、インピーダンス8Ω0.5W、ケーブル長1.5m2個付属
1個
139,000税込152,900
5日以内出荷

電流磁界観察実験器 CF-3C ナリカ
コイルにできる磁界を観察するためのキットです。中学校から高等学校の電流磁界実験で幅広くご利用いただけます。複数巻き・単巻き・直線のコイル3種のセットです。すぐに実験ができるように鉄粉が付属しています。方位用磁針を組合せれば磁界の方向を観察することができます。付属の磁界観察実験用蓄電器を利用すれば安全に、簡単に大電流を流すことができます。
仕様●全抵抗(Ω):30●単心形:覆い付き質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×95×130安全電流(A)2
1セット
53,200税込58,520
5日以内出荷

ソーラーラジオメーター SIS
赤外線に反応して羽がクルクル回るソーラーラジオメーターです。お部屋のインテリアや癒やしのオブジェとして、また贈り物としても喜ばれます。◆ソーラーラジオメーターとは?。赤外線を含む光に反応して中の羽が回転します。窓辺に置けば、太陽光が当たった時はくるくると軽やかに、太陽が雲に隠れ始めるとゆっくりと止まり始め、天気によっていろんな姿を見せてくれます。※蛍光灯やLEDライトには反応しません。
セット内容本体、取扱説明書(日本語)材質高ホウケイ酸ガラス、アルミニウム質量(g)80寸法(縦×横×高さH)(cm)8×8×16.5
1個
4,298税込4,728
4日以内出荷

ガリレオ温度計 トナカイ SIS
ガラス球の浮き沈みで温度を測る、ガリレオ温度計です。比重測定原理によって作られて5つのガラス球が、気温によって上下して温度を知らせます。正確な温度計ではありませんが、温度によってさまざまに表情を変える、美しいインテリアとして人気のアイテムです。贈り物にもおすすめです。
材質高ホウケイ酸ガラス、水、パラフィンオイル、スチール、木質量(g)440寸法(縦×横×高さH)(cm)全体:14.5×10×27、土台:12×8×3
1個
7,198税込7,918
4日以内出荷

ガリレオ温度計 フラミンゴ SIS
ガラスの球体が気温の変化をお知らせしてくれるフラミンゴ型ガリレオ温度計。ガリレオ・ガリレイは液体の比重が気温によって変化することを発見。その原理を使ってこの温度計は作られております。気温によって上下するガラスの球体が目安の気温を示します。手のひらサイズなのに置くだけで空間を華やかに彩ってくれます。贈り物やリラックスタイムのお供におすすめです。
仕様ガラス球:18/20/22/24℃材質高ホウケイ酸ガラス、水、パラフィンオイル、スチール質量(g)280寸法(縦×横×高さH)(cm)13×7.5×21
1個
5,798税込6,378
4日以内出荷

ANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ] ハイテックマルチプレックスジャパン
ハイテックマルチプレックスジャパンANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ]
最大40Aまたは380Wでバッテリーを放電しバッテリーの種類やサイズ、セル数や種類を問わず、最大30Vまで測定できます。2 WAY Discharge? AD380 Vol.2は2通りの方法で放電ができます。[ 1 ]単体使用 。バッテリーのみを接続して簡単放電 。[ 2 ]充電器接続使用 。対応充電器 X2 AC PLUS V1000 / X2 AC PLUS 800を接続してサイクル充放電!。4つの放電モード。4つの放電モードを用途に合わせて選べます。ラジコン用には無かった、産業用の「電子負荷」測定器での放電モードを装備。CC(定電流)モード Constant Current(CC) Mode。CCモードは、従来のRC用放電器と同じ放電モードです。一定の電流値(A)を流し電池容量(mAh)を測定します。正確な容量測定やバッテリーの検査に最適です。CR(定抵抗)モード Constant Resistance(CR) Mode。CRモードでは、一定の抵抗値(Ω)で放電します。電気工場ではバッテリーや電源の評価検査に使用します。エネルギー貯蔵量を確認する現実的な手法です。CP(定電力)モード Constant Power(CP) Mode。CPモードは、一定の電力(W)での放電をします。電気工場では電源やACアダプターの試験に使用します。CV(定電圧)モード Constant Voltage(CV) Mode。CVモードは、一定の電圧(V)になるまで接続機器を放電します。電気工場では充電器の検査に使用されます。※危険ですのでバッテリーは接続しないでください。表示言語は日本語(カナ)対応。英語/日本語/中国語/ドイツ語/フランス語/スペイン語に対応。簡単に言語を切り替えて、操作することができます。スマートフォン用アプリでも操作が可能。Bluetoothモジュールを内蔵しており、「Hitec LinkPower X JPN Ver」アプリでスマートフォンから操作することができます。PC接続しソフトウェアでのバッテリー性能を分析。AD380 Vol.2とX2 AC PLUS V1000・X2 AC PLUS 800を接続してパソコンソフト「Hitec Charge Master」が使用できます。Windows/Mac OSのパソコン経由で充電・放電を行うことが可能です。充電時間や容量などの各種パラメータを視覚的に表示でき、充電電流や電圧をカーブで表示することもできます。
質量(g)1100電流(A)放電:0.3~40.0定格電力(W)CP 1~380電力(W)放電:最大380定格電流(A)CC 0.3~40.0抵抗(Ω)CR 1~100接続端子XT60放電出力電圧(V)外部電源接続時:3.0~30.0、メインポートのみ:5.9~30.0サイズ(mm)159.69 × 121.6 × 110動作電圧(V)DC 3.0~40.0許容電圧(V)低電圧:3.0未満、高電圧:40.5以上
1台
25,980税込28,578
12日以内出荷