レーザー墨出器の新着商品
「レーザー墨出器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
マール社i-Stick受信器
ワイヤレス機能内臓のデジタルノギス、デジタルマイクロメータ、デジタルインジケータのデータを受け取る受信機です(PCに接続)。高移動性:統合型ワイヤレスにより移動性が高まります。測定ステーション、測定時、またはマシンおよび大きいワークピースに邪魔になるケーブルはありません。簡単データ転送:統合型ワイヤレスで、iStick を使用して測定値を簡単にPCに転送できます。データケーブルを使用することにより、測定値はMarComソフトウェアを経由して直接MS Excelへ、またはキーボードコードを介して様々なWindowsアプリケーションで利用できます。信頼できる転送:統合型ワイヤレスで、データの安全な送信を確保します。統合ワイヤレスを装備した測定機は、送信したデータが正しく着信された、またはiStick受信機の受信範囲内にあること確認するメッセージを表示します。
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
KDSCXライン10RGN
コーンプリズム採用で水平が全周照射できるコンパクトレーザーです。縦ライン1本、水平360°照射です。温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてレーザーが照射できる、ライン固定モードがあります。アルカリ乾電池とACアダプター(別売)の2WAY電源です。鉄骨等に取付可能なマグネットマウントセット付きです。レーザー用三脚に取付可能なマグネットマウントセット付きです。
用途間仕切の位置決めに。水平・垂直の基準出しや確認に。機械の設置などに。
1台
¥34,980税込¥38,478
当日出荷
グリーンレーザー・レッドレーザー兼用のデジタル受光器で回転レーザーにもレーザー墨出器にも使用可能なスーパーマルチ受光器です。回転レーザーは300~1200rpm、レーザー墨出器は7~12kHzを受光可能
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係に。
1台
¥42,980税込¥47,278
当日出荷
マイト工業株式会社マイティライン 本体:MGL-111GP
高輝度グリーンレーザー。10m±1mmの高精度。LDグリーン高輝度タイプ。ライン位置が確認しやすいドット付き。傾斜機能付きで斜めでライン照射可能。360度回転エンドレス微調整ネジ。屋内・外兼用。リチウム電池・単三電池・100Vの3電源方式
用途縦ライン、水平ラインを測定する
マイト工業株式会社マイティライン 本体:MGL-412GP
高輝度グリーンレーザー。10m±1mmの高精度。LDグリーン高輝度タイプ。ライン位置が確認しやすいドット付き。傾斜機能付きで斜めでライン照射可能。360度回転エンドレス微調整ネジ。屋内・外兼用。リチウム電池・単三電池・100Vの3電源方式
用途縦ライン、水平ライン、矩、鉛直クロスラインを測定する
YAMASINグリーンレーザー墨出し器
明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。
付属品単3アルカリ乾電池×3個、L型板、アルミケース、レーザーゴーグルトラスコ品番834-5534セット内容レーザー墨出器:GLZ-4、受光器:BBR-GL、専用エレベーター三脚電源単3電池×3個(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)193横(mm)120
MAX(マックス)[事務用品・工具]電子整準グリーンレーザ墨出器
便利なフルライン、揺れに強い電子整準、電池長持ちで長時間の連続照射します。電子整準なので振動や揺れに強く、安定したライン照射が可能です。フルライン照射なので回転させる手間が無く、墨出し作業を効率的に行えます。ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。
用途壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。仕様電子整準フルライン付属品取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム材質鉄,樹脂連続使用時間(時間)(全ライン)高輝度:約7、受光:約11使用距離範囲(m)10(受光器LA-D5GNV使用時25指示精度(水平・垂直ライン)±1.0mm/10m出力(mW)6~9(クラス2M)
1台
¥159,800税込¥175,780
翌々日出荷
MAX(マックス)[事務用品・工具]ジンバル式グリーンレーザ墨出
明るいダイレクトグリーン、電池長持ちで長時間の連続照射可能な矩十字モデルです。ジンバル式の矩十字タイプでお買い求めやすいグリーンレーザ墨出器です。ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。
用途壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。仕様ジンバル式矩十字付属品取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット材質鉄,樹脂連続使用時間(時間)(全ライン)高輝度:約10、受光:約15使用距離範囲(m)10(受光器LA-D5GNV使用時25指示精度(水平・垂直ライン)±1.0mm/10m出力(mW)6~9(クラス2M)
1台
¥75,980税込¥83,578
翌々日出荷
グリーンレーザー墨出器SCAR-205G×2台のセット品です。業界最小、最軽量クラスのレーザー墨出器。専用回転台座 標準装備 専用の360度回転台座を標準装備。専用地墨プレート 標準装備 地墨点、あるいは地墨線に合わせて使用可能です。(合わせは目安です)。ハーネスへの取付も可能 小型・軽量なので、持ち運びにとても便利です。ハーネスへの取付ができ、簡単に着脱が可能です。専用ハードケースに2台収納可能
付属品・本体SCAR-205G(2台)・専用本体収納ケース SC-SR・専用回転台座 TB-SR205・専用地墨プレート LP-SR205・リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR・リチウムイオンバッテリーケース CASE-37LSR・USBケーブル USB2C (USB Type C)・USB-ACアダプター SAC-10W・専用ハードケース HC-SR205・取扱説明書サイズ三脚取付部:カメラ用1/4インチ質量(g)173使用温度範囲(℃)-10~+45電源リチウムイオンバッテリー制御方式磁気制動方式本体寸法(mm)Φ36×115精度±1mm/5m線幅(mm)1.5/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用連続使用時間受光器モード/約8時間、高輝度モード/約4時間機能自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザーモード切替2モード 受光器(通常)、高輝度自動補正範囲±3°充電時間約2時間到達距離(m)屋外最大:約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能IP54相当光出力2.5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)警告傾斜:有 レーザー光点滅
1セット
¥82,980税込¥91,278
4日以内出荷
STSグリーンレーザー墨出器
リチウムイオンバッテリー 2個標準付属。Type-C充電対応。照射ラインメモリ機能搭載。自動補正OFF機能搭載
仕様【パルス幅/周波数】50μs/10kHz±10%(通常モード)30μs/10kHz±10%(省エネモード)、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)付属品・本体・USB-ACアダプター SAC-10S・専用ハードケース HCGRN・USBケーブル USB2C (Type-C)・専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LGN×2個サイズ三脚取付部:5/8インチ使用温度範囲(℃)-10~ +40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)AC100(付属のUSB-ACアダプター使用)USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平・垂直±1mm/10m、鉛直±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー)650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)自動補正範囲±3゜制動方式磁気制動方式回転機構本体:360°到達距離(m)屋外最大:約30(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2警告傾斜:有 補正範囲外時ブザー音、電池残量:有 電池残量表示LED
STSグリーンレーザー墨出器
仕様【パルス幅/周波数】50μs/10kHz±10%(通常モード)30μs/10kHz±10%(省エネモード)、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)付属品・本体・USB-ACアダプター SAC-10S・専用ハードケース HCGRN・USBケーブル USB2C (Type-C)・専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LGN×2個サイズ三脚取付部:5/8インチ使用温度範囲(℃)-10~ +40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)AC100(付属のUSB-ACアダプター使用)USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平・垂直±1mm/10m、鉛直±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:対応 オプションのSS-30G使用機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー)650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)自動補正範囲±3゜制動方式磁気制動方式回転機構本体:360°到達距離(m)屋外最大:約30(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2警告傾斜:有 補正範囲外時ブザー音、電池残量:有 電池残量表示LED
コンパクトなボディで持ち運びに便利。水平と垂直の気泡管付。ピン付で壁面取付簡単。
仕様ライン:垂直 (1本)付属品ピン×2個寸法(mm)38 (W)×38 (D)×38 (H)質量(g)36使用温度範囲(℃)0~40出力1mW以下(クラスⅡ)波長(nm)650使用距離範囲(m)3 (使用条件による)電池寿命(時間)4電源(個)LR44×3(付属)指示精度±1mm/m保管温度(℃)-10~70
1個
¥3,210税込¥3,531
翌日出荷
タジマツール(TJMデザイン)セフグリーン用受光器2
セフグリーン用受光器。セフホルダー別売。ZEROシリーズにはご使用になれません
用途基準出し用レーザー墨出し器用受光器付属品受光器用ケース・単4形アルカリ乾電池4本寸法(mm)外径:H130×W52×D33電源単4形アルカリ乾電池4本連続使用時間15受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内耐久性防塵・防水設計受光距離(m)1~20
1個
¥24,980税込¥27,478
5日以内出荷
タジマツール(TJMデザイン)セフグリーンレーザー 横全周
明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載。付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能。360°横ラインが出射されるため、部屋の中央に設置すれば複数名で作業できます。ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用。セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能。電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)。連続使用時間 縦ライン約12時間、横ライン約13時間 ※使用条件・使用方法により異なります。1/4インチ三脚取付ネジ穴
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様300(鮮視度)付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
1台
¥55,980税込¥61,578
6日以内出荷
タジマツール(TJMデザイン)セフグリーンレーザー 縦横地墨
明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載。薄型形状のため壁際約15mmの位置から縦ラインを出射できます 。付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付け。付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能。ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用。セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能。電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)。連続使用時間 横ライン約11時間 ※使用条件・使用方法により異なります。1/4インチ三脚取付ネジ穴
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様300(鮮視度)付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
1台
¥55,980税込¥61,578
6日以内出荷
タジマツール(TJMデザイン)ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット
リチウムイオン充電池7230用アダプター。付属のUSB Type-Cケーブルとセットでご使用ください
用途リチウムイオン充電池用充電器適合LA-BAT7230
1セット
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷
タジマツール(TJMデザイン)セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属
セフレーザー専用セフホルダー。強力ネオジム磁石でガッチリ固定。ビス孔付で木材への取付けも可能。押付けて入れるオートロック機構。衝撃に強い頑丈金属タイプ。セフで装着・携帯に便利
用途セフレーザー用セフホルダー質量(kg)製品取付:1まで製品質量(g)185
1個
¥2,798税込¥3,078
5日以内出荷
タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池7230
3000mA大容量リチウムイオン充電池。ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット
用途ZEROGREEN / ZEROBL / GEEZA / ZEROGセンサー用バッテリー出力電圧DC7.2V/最大3A使用温度(℃)充電±0~40(結露なきこと)、放電ー5~40(結露なきこと)対応機種〈ZERO GREEN〉全機種 〈GEEZA〉 GZASN-KJC、GZAS-KJC 〈ZERO G〉ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC 〈ZERO BLUE〉ZEROBLSN-KJC、 ZEROBLS-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBLN-KJY、 ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY充電時間3時間(ADP-20WPD-CCS使用時)※25℃時内蔵電池リチウムイオン充電池容量(mA)3000接続ポート充電:USB Type-C入力電圧DC9V/2A(ADP-20WPD-CCS使用時)
1個
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
STSグリーンレーザー墨出器
業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等仕様自動補正範囲(°):±3付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR電源リチウムバッテリー精度±1mm/5m保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー取付部(三脚)カメラ用1/4インチ波長(nm)515nm±2%縦(mm)101横(mm)36制動方式磁気制動方式安全規格(レーザー)クラス2光出力(mW)2.5mW以下照射ライン4H動作温度範囲(℃)-10~+45
ちょっとした振動でもレーザーラインがピタッと止まる電子整準式フルライングリーンレーザー墨出器です
環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました電源は標準でACアダプターとリチウムイオン充電池を装備し、電子整準式フルライングリーンレーザーでは希少なアルカリ乾電池にも対応しているので充電忘れなど緊急時でも対応可能です現場の明るさに合わせてレーザーラインを高輝度モード、受光器モード、省エネモードに選択可能です
盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など適合受光器:SS-50G/三脚:EL-CM
業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等付属品地墨プレート、微動台座、USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W電源リチウムバッテリー精度±1mm/5m保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー取付部【三脚】カメラ用1/4インチ波長(nm)515nm±2%自動補正範囲±3°縦(mm)115横(mm)36制動方式磁気制動方式安全規格【レーザー】クラス2光出力(mW)2.5mW以下照射ライン縦2方向動作温度範囲(℃)-10~+45
Z-LASERZATレーザー
電池駆動により独立した適応性の高いレーザー。電池駆動のZATはBelt Alignerのセットに長年使用されています。レーザーは丈夫な金属製ハウジングの中に組み込まれており、電源(単3乾電池または充電池)はスクリューキャップの真下に位置します。ハウジングの一番端に付いている小さなボタンでレーザーのON/OFFを切り替えることができます。ZATは特に木材や石材、鉄鋼などの産業分野における使用において柔軟に適応します。例えば、マイターソー、 ドリルマシン、タイルカッターに簡単に取り付けることができ、非常にフレキシブルに使用できます。
電源単3乾電池または単3充電池波長(nm)635レーザー光色赤
Z-LASER2D、3Dレーザープロジェクター
最高水準の視認性・精度を発揮するハイパワーレーザー。ZLP2は2DプロジェクターZLPファミリーのフラッグシップモデルで、多角形・円形・数字・記号などを強力なレーザー光源、最新の投射メカニズムで対象物や作業面に投射します。出力24mW、最新の照射メカニズムにより、過酷な照明条件下でも最高水準の視認性、精度、耐久性を発揮するハイパワーモデルです。コンクリート産業、航空宇宙産業、風力タービン用ブレードの製造といった分野での、作業効率と生産性の向上に貢献します。ZLP2シリーズには直感的なグラフィックユーザーインターフェイスを備えたZLP-Suiteが付属します。内蔵APIにより、既存のユーザーソフトウェアに簡単に統合することができ、追加のソフトウェアモジュールによる機能拡張やカスタマイズが可能です。
セット内容ZLP2本体、取付金具、ライセンス付ソフトウェア、ACアダプタ、傾斜リフレクター4個精度±0.25mm(投射距離1~3mの場合)波長(nm)520出力(mW)24拡がり角度(°)80×60レーザークラス3Rレーザー光色緑投射距離(m)最大:9
1セット
¥6,698,000税込¥7,367,800
50日以内出荷
Z-LASERZM18ラインレーザー
完璧なオールラウンダーシリーズ。ZM18シリーズは現代的な工業用レーザーモジュールの基準を打ち立てました。位置決め用途に適したレーザーを1000種類以上の中から選ぶことができます。コンパクトなセンサ型デザインによって、既存の機械やシステムへの統合が容易にできます。操作が簡単なフォーカス調整光学系がレーザーを完全なものにしています。ZM18は完璧なオールラウンダーです。
機能可変フォーカス:有
Z-LASER2D、3Dレーザープロジェクター
コンパクト、パワフル、簡単操作。ZLP1はコストパフォーマンスに優れたレーザープロジェクションのエントリーモデルです。Z-LASERのZLPファミリーの中では最小のレーザープロジェクターです。設置高さは最高3.0mで、最大3.5m四辺の投射面に視認性の高いグリーンのレーザー光パターンを投射します。ZLP1はピックアンドプレイスや物流、ワークステーションなど、2Dや3Dの用途向けに開発されました。簡単な操作で、生産やワークフローを拡大、最適化することができます。ZLP1は目に安全なレーザークラス2Mを採用し、狭いエリアへの投射や短投射距離での利用に最適化されています。独自のソフトウェアZLP-Suiteは、直感的なインターフェイスとさまざまなカスタムオプションを備えているため、ユーザーがそれぞれの用途ごとに、設定を適応させることができます。さらに、ZLP-Suiteは追加のソフトウェアモジュールでアップグレードすることも可能です。接続オプションが豊富で、C++、C#、Pythonなど、さまざまなソフトウェアインターフェースで操作できます。
セット内容ZLP1本体、ボールヘッドマウント、ライセンス付ソフトウェア、ACアダプタ、傾斜リフレクター4個精度±3mm(投射距離1~3mの場合)波長(nm)520出力(mW)5拡がり角度(°)60×60レーザークラス2Mレーザー光色緑投射距離(m)最大:3
1セット
¥2,498,000税込¥2,747,800
50日以内出荷
Z-LASER2D、3Dレーザープロジェクター
Z-FIBER光源を採用したハイパフォーマンスレーザー。ZLP2は2DプロジェクターZLPファミリーのフラッグシップモデルで、多角形・円形・数字・記号などを強力なレーザー光源、最新の投射メカニズムで対象物や作業面に投射します。投射距離1mあたり最高0.25mmの精度で、木材および石材加工産業をはじめとする材料複合・成形が必要な業界に最も適しています。ZLP2シリーズには直感的なグラフィックユーザーインターフェイスを備えたZLP-Suiteが付属します。内蔵APIにより、既存のユーザーソフトウェアに簡単に統合することができ、追加のソフトウェアモジュールによる機能拡張やカスタマイズが可能です。
セット内容ZLP2本体、取付金具、ライセンス付ソフトウェア、ACアダプタ、傾斜リフレクター4個精度±0.25mm(投射距離1~3mの場合)波長(nm)520出力(mW)14拡がり角度(°)80×80レーザークラス3Rレーザー光色緑投射距離(m)最大:9
1セット
¥6,098,000税込¥6,707,800
50日以内出荷






![電子整準グリーンレーザ墨出器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono71739870-260202-02.jpg)
![ジンバル式グリーンレーザ墨出 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono71739861-260202-02.jpg)