受光器の新着商品

受光器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
デジタルマルチ受光器 MSSー50GR STS
グリーンレーザー・レッドレーザー兼用のデジタル受光器で回転レーザーにもレーザー墨出器にも使用可能なスーパーマルチ受光器です。回転レーザーは300~1200rpm、レーザー墨出器は7~12kHzを受光可能
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係に。付属品気泡管付受光器ホルダー(ロッドクランプ)、テスト用単三乾電池×1本トラスコ品番681-5898厚さ(mm)25電源単三乾電池×1本保護等級IP67相当分解能(mm)0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0縦(mm)135横(mm)69受光精度±0.5mm/15m
1台
42,980税込47,278
当日出荷

セフグリーン用受光器2 タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)セフグリーン用受光器2
セフグリーン用受光器。セフホルダー別売。ZEROシリーズにはご使用になれません
用途基準出し用レーザー墨出し器用受光器付属品受光器用ケース・単4形アルカリ乾電池4本寸法(mm)外径:H130×W52×D33電源単4形アルカリ乾電池4本連続使用時間15受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内耐久性防塵・防水設計受光距離(m)1~20
1個
24,980税込27,478
5日以内出荷

グリーンレーザー墨出器用受光器 STS
質量(kg)0.14電源積層型9V乾電池×1個(付属)精度±0.5mm/15m保護等級IP54照射ライン縦:2方向矩・横:1方向・地墨
1セット
43,980税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)