レーザー距離計の新着商品

「レーザー距離計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
腕時計型最大1.4インチタッチパネル液晶を採用、驚異的な機能とスタイルが融合した新次元のショットナビGPS。太陽の下での視認性を重視し、見やすく操作しやすい仕様です。ショットの精度向上に不可欠なスイングテンポ計測機能を新搭載。数値とカラーで表示し視覚的にもわかりやすく理想のスイングが手に入ります。ダイナミックグリーンアイの機能はそのままに、さらに傾斜の方向を矢印で表示することで、正確なアプローチやパットのマネジメントに役立つスロープディレクション。さらに気温によって飛距離に差が出ることを考慮し、気温を加味した目安距離を表示する添付アジャスト機能とより精密な情報でゴルフをアシストします。
仕様●データの更新:USB ストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:スイングテンポ、スロープディレクション、ピンポジション、ダイナミックグリーンアイ、リバース表示、3点間距離計測、パットシミュレーション、マルチ衛星対応、推奨番手、スコアカード、競技モード、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)●測位方式:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S セット内容ショットナビ EXCEEDS本体、専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル Type-C、クイックスタートガイド兼保証書 質量(g)60 外寸(mm)Φ46×14.6(ベルト除く) 連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約15日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水IPX7(生活防水程度)
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大40mまで瞬時に測れるレーザー距離計とメジャーの2WAY仕様になったデジタルメジャーです。手間のかかる長距離の採寸も一人で簡単にすることが可能です。視認性の高いデジタルディスプレイと、誤作動防止の自動シャットダウン機能付きで、安全性と省エネ性も抜群。コンパクトながら850mAhのバッテリーを搭載し、約8000回の測定が可能。耐久性にも優れ、ハードな作業環境にも頼れる一台です。
用途現場やDIYの作業効率アップに。 仕様チャージ回数:500回、レーザーの種類:クラス2 635nm<1mW、レーザーを自動的にカット:20秒、全労働時間:8000回、自動シャットダウン:150秒 付属品USBケーブル、マニュアル 質量(g)314 保存温度範囲(℃)マイナス20~60 バッテリー容量(mAh)3.7V 850 リチウム電池 サイズ(mm)幅80×奥行48×高さ79.6 最大測定距離(m)40
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷