シーリングライトの新着商品

「シーリングライトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

69件中 1~40件
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池 質量(kg)2.3 直径(Φmm)260 高さ(mm)90 タイプ天井直付型(壁直付兼用型) 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 全光束(Lm)630 保護等級IP23 光源常時/非常時・本体組込LED点灯 型式認可番号3AE-1066 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)69.2 入力電流(A)0.094(100V時) 色(本体)ホワイト LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)1.7 直径(Φmm)500 高さ(mm)122 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SB100形30K拡散Ra85
電圧(V)AC100~242 消費電力(W)9.9 光源色電球色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)97.9 光束(Lm)970 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)85 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ拡散
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内玄関、階段、洗面所など、ちょっとしたスペースに。 動体・明暗センサー付きで、周囲が暗くなり人や物の動きを検知すると点灯します。 明暗センサーON/OFFスイッチ・点灯時間調節スイッチ付き。 体温を検知する従来の赤外線式人感センサーと比べ周囲の気温に影響されにくく検知範囲が広い。 動体センサー検知範囲、メーカー従来品人感センサーに比べ約3倍。 配線工具不要の簡単取付。 省エネ&長持ち
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)600 外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず) 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra82 光源使用:チップ型LED(交換不可) 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書(4.51MB) 待機時消費電力(W)0.3
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

コイズミ(小泉成器)小型シーリング
対応調光器併用不可
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固有エネルギー消費効率 181.4lm/W※を実現※ LEDJ-16902N-LS9の場合。明るさ4タイプ。保護等級IP65(屋内・軒下用)。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。傾斜天井対応
用途直付形 材質本体/SPC、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート 本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃~40℃ 定格電圧(V)AC100~242 相関色温度(K)5000 接続方式口出線式 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65(屋内・軒下用) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。 口出線(mm)600 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 距離照射面:1 配光タイプ広角タイプ
1個
87,980 税込96,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暖炉の炎の揺れを表現した【焚き火モード】を搭載した癒しのシーリングライト。
用途調色、調光機能で生活シーンに合わせた明かり 仕様調色段階:11 適合リモコン電池:リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本 消費電力(W)34.1(50/60Hz) 機能常夜灯段階:2、調光段階:11 時間切タイマー:0.5/1.0 本体サイズ(mm)Φ560×100 光束(Lm)3800 光色昼光色~夕暮色
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ドウシシャ引掛けモデル
LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。
用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。 適合リモコン電池:コイン型電池(テスト用付属) 消費電力(W)14(50/60Hz) 本体質量(g)400 機能ライト、ファン独立運転可、調光段階:2、風量調節:3段階 本体サイズ(mm)Φ190×190 取付口引掛け 色(本体)ホワイト 光束(Lm)810
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドウシシャソケットモデル
LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。
用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。 適合リモコン電池:コイン型電池(テスト用付属) 消費電力(W)14(50/60Hz) 本体質量(g)400 機能ライト、ファン独立運転可、調光段階:2、風量調節:3段階 本体サイズ(mm)Φ190×190 取付口E26 色(本体)ホワイト 光束(Lm)810
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/Wの高効率を実現。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミダイカスト 幅(mm)Φ213 質量(kg)5.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V) 保護等級IP20 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V) 配光角度(°)50 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 カテゴリーシーリングダウンライト 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
71,980 税込79,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/W※の高効率を実現。器具光束アップ。高効率で長寿命。スリムでスッキリとしたデザイン
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミダイカスト 幅(mm)Φ213 質量(kg)5.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)59.1(100V)59.1(200V)59.1(242V) 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)141.2(100V) 141.2(200V) 141.2(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)593(100V) 300(200V) 249(242V) 光束(Lm)8345 配光角度(°)50 光色昼白色(5000K Ra:70) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 カテゴリーシーリングダウンライト 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
54,980 税込60,478
29日以内出荷

ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミダイカスト 幅(mm)Φ213 質量(kg)5.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)59.1(100V)59.1(200V)59.1(242V) 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)126.9(100V) 126.9(200V) 126.9(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)593(100V) 300(200V) 249(242V) 光束(Lm)7505 配光角度(°)50 光色白色(4000K Ra:85) 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 カテゴリーシーリングダウンライト 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
54,980 税込60,478
29日以内出荷

ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー 材質本体/アルミダイカスト 幅(mm)Φ213 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V) 保護等級IP20 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 付加機能調光信号用端子台 入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V) 配光角度(°)50 適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404 調光方式PWM制御 距離照射面:0.3 カテゴリーシーリングダウンライト 配光タイプ中角タイプ 調光範囲約5%~100%
1個
46,980 税込51,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い演色性で、モノの色を自然に再現。構造的にダウンライトが取り付けられない場所でも、シーリングダウンでダウンライトと似た照明効果が得られます。
幅(mm)Φ148 質量(kg)0.4 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) カテゴリーシーリングライト
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックLEDシーリングライト
あかりを楽しむ、あかりで節電、あかりで防犯対策。東芝のホームライト(R)LEDシーリングライト「便利な機能」
周波数(Hz)50/60 調光方式 調光範囲約5%~100%
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

センサー付器具同士5台まで連動可能。明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯などに。
幅(mm)Φ152 質量(kg)0.5 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)8.1(100V) 保護等級IP23 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 付加機能ON/OFFセンサー カテゴリー軒下シーリングライト
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い演色性で、モノの色を自然に再現
幅(mm)Φ152 質量(kg)0.4 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7.8(100V) 保護等級IP23 光源寿命40000時間(光束維持率70%) カテゴリー軒下シーリングライト
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大光量13,500lm(ルーメン)で広いお部屋を明るく照らすシーリングライト
用途洋室、和室大きな部屋に、これ1台で明るくしてくれるシーリングライト。最大20畳のお部屋にも使えるシーリングライトです。 仕様調色段階:11 適合リモコン電池:リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本 消費電力(W)100(50/60Hz) 機能常夜灯段階:1、調光段階:11 時間切タイマー:0.5/1.0 本体サイズ(mm)Φ550×94 光束(Lm)13500 光色昼光色~電球色
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

アダプタを取り付けて、器具を押し上げるだけのかんたん取付。コンパクトサイズながら6畳、8畳の部屋サイズに対応。密閉カバーで虫が入りにくく、お手入れ簡単。点灯パターン。・リモコン【全灯・普段・常夜灯〈6段調光可能〉・滅】 リモコン送信器使用時のみ〈100~約5%〉調光可能・常夜灯(6段調光可能)。・壁スイッチ【全灯→普段→常夜灯】
用途照明 シーリング 寝室 ダイニング LED 長寿命 節電 新生活 カバープラスチックカバー(乳白つや消し) 質量(kg)1.2 寸法(cm)33×10(直径×高さ) 光源LED(昼光色6200K(文字くっきり光)・Ra83) 保証期間5年
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい筒型小径のフォルムに電源を内蔵、高精度の止水構造と重耐塩仕様を実現したシーリングダウンライト
仕様防雨・防湿形、重耐塩仕様 カバーガラス透明(消し) 材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装 質量(kg)1 ステンカラー 高さ(mm)140 径(Φmm)Φ100 消費電力(W)5.7 仕上【コーン】アルミ鏡面 保護等級IP65 ランプ別売 ランプ寿命30000時間 皮相電力(VA)8 配光角度(°)11 適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51 調光方式調光 LED交換可能 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

一般住宅の天井高に配慮したアイテムサイズと、長く使いたいと思えるスタンダードデザインのガラスボール照明です。 全体的なバランスを維持する為に、小ぶりなガラスボールをセレクトして、多灯照明ながら圧迫感を感じさせない サイズの照明です。ガラスボールは透過性も良く、空間全体に灯りを広げてくれます。照明部分(ガラス)は可動式で、光の向きを調整することが可能です。
用途お部屋のライトに。 仕様完成品、照明(ガラス)部分 可動(電球あり) ブラック 取付引っ掛けシーリング サイズ(cm)Φ56×高さ29(ガラスサイズΦ15 電球(W)対応:E17/40
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

一般住宅の天井高に配慮したアイテムサイズと、長く使いたいと思えるスタンダードデザインのガラスボール照明です。 全体的なバランスを維持する為に、小ぶりなガラスボールをセレクトして、多灯照明ながら圧迫感を感じさせない サイズの照明です。ガラスボールは透過性も良く、空間全体に灯りを広げてくれます。
用途お部屋のライトに。 仕様完成品 ブラック 取付引っ掛けシーリング サイズ(cm)Φ42×高さ36(ガラスサイズΦ15 電球(W)対応:E17/40
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです
定格寿命(時間)40000 機能調光10段階/調色11段階 直径×高さ(mm)560×102 演色指数(Ra)85 発光効率(Lm/W)140
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです
定格寿命(時間)40000 機能調光10段階/調色11段階 直径×高さ(mm)560×102 演色指数(Ra)85 発光効率(Lm/W)140
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透過性のあるワイド幅のダスティパープルトリムを採用、デザイン性の高いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用、光ムラのないキレイな光で快適にご使用いただけます。また、シーンにあわせて電球色から昼光色まで光色を変えられ、必要な明るさで使用できる調光機能を搭載。ゆっくり暗くなるおやすみタイマー付きの多機能タイプです。
仕様【調色】約5~100% 質量(kg)梱包込み2.97 品番【リモコン】NLER001-LC 平均演色評価数Ra85 機能電球色~昼光色 色温度(K)2700~6500 保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外です エネルギー消費効率(Lm/W)140 直径×高さ(mm)511×113 調光範囲【LED常夜灯】6段階
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くてフラットなデザインでスッキリとした空間を実現する小型LEDシーリングライトです。側面から入れた光を拡散させ、表面に均一に光を導き出す導光板によりセード面がムラなく均一に光ります。ろうそくを灯したような光色から昼光色まで再現できる光色の幅が広いワイド色調機能で、様々なシーンに最適な光色を提供します。光色にあわせて明るさも自在に調節可能です。30分または60分のおやすみタイマーは、設定時刻にあわせてゆっくり消えていく灯りで睡眠導入をサポートします。
仕様【調光】約5~100% 質量(kg)1.1 品番【リモコン】NLER001-LC 全光束(Lm)3880 平均演色評価数Ra85 機能電球色~昼光色 色温度(K)2000~6500 保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外です エネルギー消費効率(Lm/W)140 直径×高さ(mm)320×57 適用畳数~8 調光範囲【LED常夜灯】6段階
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。発光部のレンズ設計でセード面がムラなく均一できれいに光る「光学レンズ設計」を採用。ムダなくきれいに光って、明るさも色も変えられる調光調色機能付きです。子ども部屋・寝室・ワンルームなどにも最適です。シンプルでわかりやすく使いやすいリモコン付き。
仕様【調光】約5~100% 質量(kg)梱包込み1.32 品番【リモコン】NLER005LC 平均演色評価数Ra85 機能電球色~昼光色 色温度(K)2700~6500 保証期間5年(セード・リモコンは1年)※消耗品(電池等)は対象外です エネルギー消費効率(Lm/W)125 直径×高さ(mm)340×90 調光範囲【LED常夜灯】6段階
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000 色温度昼光色 色温度(K)6500 演色指数(Ra)Ra85
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000 色温度電球色 色温度(K)3000 演色指数(Ra)Ra85
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000 色温度昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)Ra85
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000 色温度電球色 色温度(K)3000 演色指数(Ra)Ra85
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000 色温度昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)Ra85
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000 色温度昼光色 色温度(K)6500 演色指数(Ra)Ra85
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな施工環境に対応するオリジナルプレート仕様。天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
幅(mm)Φ130 質量(kg)1.9 角度(°)【グレアカット】30 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ クラス2500Lmクラス 明るさHID50W相当 演色指数(Ra)92 埋込高(mm)205 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角60°
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明) 質量(kg)0.5 高さ(mm)173 構造防雨型 別売付属品適合調光器 ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売) 明るさ400Lmクラス 適合ランプ高照度非調光タイプ/AE50503E~AE50508E、高演色調光タイプ(調光範囲約5~100%) /AE50511E~AE50516E、低色温度調光タイプ(調光範囲約5~100%)/AE50509E・AE50510E 本体幅(mm)Φ100 照射面近接限度(cm)50
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

場所を選ばず、どこでも設置可能。天井直付はもちろん、別売電源一体ケースをご使用いただき、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
幅(mm)Φ170 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) 質量(kg)2 ファインホワイト 高さ(mm)175 角度(°)【グレアカット】15 本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ クラス4500Lmクラス 明るさHID100W相当 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売/別置
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スケルトン天井に使いやすい電源一体型。天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。ベース照明として使いやすい広配光。ベース照明として使いやすい60°配光。ムラなくフラットな配光になるようにリフレクターを専用設計しています。また、槌目処理によりグレアも軽減されています。
仕様非調光 幅(mm)Φ130 質量(kg)2 備考調光器併用不可 消費電力(W)10.1 角度(°)【グレアカット】30 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】12【200V】12【242V】15 クラス1500Lmクラス 明るさHID35W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)92 適正電圧(V)100-242 埋込高(mm)205 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット内蔵 照度角60°
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)Φ170 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) 質量(kg)2.7 ファインホワイト 高さ(mm)235 角度(°)【グレアカット】15 本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 明るさHID150W相当 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売/別置
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。
仕様調光器併用不可 材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明) 質量(kg)2.2 高さ(mm)209 消費電力(W)9.8 構造防雨型 保護等級IP63 機能非調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)18 クラス1000Lmクラス 明るさJR12V50W相当 本体幅(mm)Φ130 演色指数(Ra)85 適正電圧(V)100 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 照度角20°
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)