カプラーの新着商品

カプラーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

21件中 121
キャンペーン情報RSS配信
フリープラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]フリープラグ めねじ取付用
先端のプラグが全方位45°に傾けることができる製品です。ロータリ機能が付いているため、ホースの「よじれ」や「折れ」の解消がしやすくなります。
トラスコ品番356-9545最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷

メタルコンテント・カプラー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテント・カプラー
コンパクトな形状で、四隅の突起部分が柱になっているため強度を担保しています。また、突起がある事により作業時に持ちやすく、 平面で転がらない形状です。インシュロックで結束後、上下共に約90°まで回転できるため、合わせて約180°回転することが可能です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分備考【環境負荷物質管理体制】ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,398税込7,038
6日以内出荷

中低圧Sカップリング YL160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム)
メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。特に水配管、中低圧配管の適したカップリングです。内部部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3
1セット
12,903税込14,193
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ホースステムカプラー (真鍮製) エスコ
ホース差込式のカプラー継手です。
用途材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBRサイズ(mm)28×64
1個
2,650税込2,915
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホースステムカプラー (真鍮製) エスコ
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)材質(シール)NBR/HNBR温度(℃)95まで最大使用圧力(MPa)1.6
1個
1,250税込1,375
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホースステムカプラー (真鍮製) エスコ
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM最大使用圧力(MPa)1.6適合ホース内径(Φmm)13
1個
860税込946
翌々日出荷

雄ねじステム (スイベル式) エスコ
スイベル金具式。
材質真鍮使用圧力(MPa)1材質(パッキン)シールパッキン:NBR
1個
820税込902
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雌ねじソケット (油圧用/バルブ付き) エスコ
オーリング(NBR)。両路開閉型。油圧回路の素早い着脱に便利です。バルブ付き。
材質亜鉛メッキ鋼質量(g)38耐圧(MPa)20取付ねじG1/4”作業温度範囲(℃)-25~125
1個
950税込1,045
翌日出荷

雌ねじソケット (残圧抜き機構) エスコ
残圧抜き機構付き。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄20型使用圧力(MPa)0.9最高使用圧力(MPa)1.5
1個
805税込886
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雌ねじソケット (樹脂製) エスコ
軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質ナイロン (ガラス繊維入)形状ソケット20使用空気圧力(MPa)0.8
1個
610税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雌ねじステム (スチーム用) エスコ
材質スチール(亜鉛メッキ)質量(g)280六角対辺(mm)41全高(mm)87.5最高使用圧力(MPa)1.8適合ホース内径(Φmm)25ねじサイズG (PF)1”適合クランプEA141BT-8
1個
3,840税込4,224
翌日出荷

雌ねじステム (スイベル式) エスコ
ねじロックが塗布されています。
材質真鍮全長(mm)50質量(g)32ねじ径R1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)6口径(mm)5タケノコ長(mm)25ねじ有効長(mm)11
1個
1,530税込1,683
翌々日出荷

雄ねじステム (エイトニップルB) エスコ
二ップル部が長く、ホ-スバンド2本締めが可能。フラット2段構造により、バンドの締め付け面積が大きくホ-スをしっかり固定する事が可能。欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応( カドミウム75ppm以下)。RoHS2対応品。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
1個
580税込638
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タケノコ型ソケット (残圧抜き機構) エスコ
残圧抜き機構付き。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄20型使用圧力(MPa)0.9最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース内径(Φmm)13
1個
805税込886
翌日出荷

ウレタンホース用ソケット (樹脂製) エスコ
軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質ナイロン (ガラス繊維入)形状ソケット20質量(g)33使用空気圧力(MPa)0.8適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
635税込699
翌日出荷

4連 エアーカップリング エスコ
材質合金20型質量(g)500使用圧力(MPa)1.5連数4連サイズ(mm)125 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
1個
3,430税込3,773
翌日出荷

3連 エアーカップリング エスコ
材質合金20型質量(g)390使用圧力(MPa)1.5連数3連サイズ(mm)96 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
1個
2,580税込2,838
翌日出荷

2連 エアーカップリング エスコ
プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
材質合金20型質量(g)290使用圧力(MPa)1.5連数2連サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×97 (H)
1個
2,060税込2,266
翌日出荷

2連 エアーカップリング エスコ
1本の空気配管から同時に2本の空気を分岐することができます。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・アルミニウム20型使用圧力(MPa)1
1個
3,410税込3,751
翌日出荷

2連 エアーカップリング エスコ
材質合金20型質量(g)260使用圧力(MPa)1.5連数2連サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×70 (H)ねじサイズRc (PT)1/4” (ボディ側)
1個
1,930税込2,123
翌日出荷

3連 エアーカップリング エスコ
プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
20型
1個
2,450税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)