プレートスイッチの新着商品
「プレートスイッチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
電子浴室換気タイマスイッチ。2線式配線。適用電線:600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2.0mm Cu(銅)単線専用。適合負荷:換気扇専用5~50W(最大0.5Aまで)。
定格容量0.5A・100V
設定時間(分)90・30・15
サイズ(mm)44×37.8×22.7 (H)
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
両端にプラグコネクタを具えた一般的なAV/通信用ケーブル等を壁内に隠蔽配線する
寸法(幅W×厚さ)(mm)【平形ケーブル】13×3
関連資料(0.42MB)
ケーブル径(Φmm)【丸形ケーブル】10