調光スイッチの新着商品

「調光スイッチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

17件中 1~17件
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用) 定格電流(A)2(2000mA) 使用周囲温度(℃)0~35 適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません 適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2 関連資料(0.08MB) 調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。
定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用) 定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波 機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能 定格消費電力4W以下 使用周囲温度(℃)0~35 配線長【信号線】100m以内 適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの 適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2 関連資料(0.13MB)
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。
ブラック 定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用) 定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波 機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能 定格消費電力4W以下 使用周囲温度(℃)0~35 配線長【信号線】100m以内 適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの 適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2 関連資料(0.13MB)
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

神保電器調光器SW別
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用) 定格電流(A)2(2000mA) 使用周囲温度(℃)0~35 適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません 適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2 関連資料(0.08MB) 調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神保電器調光器SW別
一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA 定格電圧AC100V(50/60Hz共用) 定格電流(A)2 使用周囲温度(℃)0~35 適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下),調光対応LED照明器具2000mAまで,誘導負荷は使用できません 適合電線銅単線Φ1.6mmΦ2mm 関連資料(0.14MB) 調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

神保電器調光器SW別
500Wまで※)の高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。消灯機能なし。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA 定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格電流(A)5(5000mA) 使用周囲温度(℃)0~35 適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで 適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2 関連資料(0.14MB) 調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA ブラック 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用) 定格電流(A)2(2000mA) 使用周囲温度(℃)0~35 適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません 適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2 関連資料(0.08MB) 調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。
ブラック 定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用) 定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波 機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能 定格消費電力4W以下 使用周囲温度(℃)0~35 配線長【信号線】100m以内 適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの 適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2 関連資料(0.13MB)
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

神保電器調光器
調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。
メタリックグレー 定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用) 定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波 機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能 定格消費電力4W以下 使用周囲温度(℃)0~35 配線長【信号線】100m以内 適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの 適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2 関連資料(0.13MB)
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

神保電器調光器
調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA メタリックグレー 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用) 定格電流(A)2(2000mA) 使用周囲温度(℃)0~35 適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません 適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2 関連資料(0.08MB) 調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

神保電器調光器
500Wまで※)の高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA 定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格電流(A)5(5000mA) 使用周囲温度(℃)0~35 適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで 適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2 関連資料(0.08MB) 調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合リモコン:AE40812E 幅(mm)Φ90 質量(kg)0.3 白色 穴径(Φmm)埋込:Φ75 定格電圧(V)AC100-AC254 本体プラスチック・白色 使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと) 入数(個)1 出幅(mm)6 調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能 埋込高(mm)126 調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能 取付必要高(mm)126
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)DC24V調光調色ドライバー
用途屋内専用 幅(mm)235×46 質量(kg)0.2 高さ(mm)32 本体プラスチック 入数(個)1 調光範囲約1~100%
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

コイズミ(小泉成器)DC24V調光ドライバー
用途屋内専用 幅(mm)235×46 質量(kg)0.2 高さ(mm)32 本体プラスチック 入数(個)1 調光範囲約1~100%
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

調光した明るさのまま点灯できます
仕様3路スイッチ:付 幅(mm)70 質量(kg)0.2 白色 取付1個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用 高さ(mm)120 備考3A(300W)まで 本体プラスチック・白色 入数(個)1 出幅(mm)20
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内) 幅(mm)116 質量(kg)0.4 白色 取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用 高さ(mm)120 定格電圧(V)AC100-AC254 本体プラスチック・白色 対応3シーンメモリ対応 出力電流(mA)DALI信号:最大200 入数(個)1 出幅(mm)10 調光範囲器具側対応範囲によります
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

調光した明るさのまま点灯できます
仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付 幅(mm)116 質量(kg)0.3 白色 取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用 高さ(mm)120 定格電圧(V)AC100-AC254 本体プラスチック・白色 出力電流(mA)信号:最大250 入数(個)1 出幅(mm)21 調光範囲器具側対応範囲によります
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷