エアーポンプの新着商品
「エアーポンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
業界トップレベルの低騒音・低消費電力の特長に加え、カバー材質樹脂化により更なる軽量化を実現。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相 AC100
吐出口径(mm)Φ18(VP13)
エアー駆動の容積式自動ポンプユニット。吐出量は4cm3/cyと8cm3/cyの2タイプ。各種組合わせユニット。 。ポンプの駆動源を空圧に求めたエアーシリンダーポンプで、脱圧機構を備えた容積式システム用です。吐出量は4cm3/cy と8cm3/cyの2 種類で、このポンプに2Lタンクを組合せた圧力計、フロートスイッチを取付けた各種のユニットがあります。ポンプを作動させる制御機器は、エアー三方弁(ノーマルクローズ) を使用し、ポンプを間欠的に作動させて下さい。
仕様【最高吐出頻度】10回/min(2000m2/S)、30回/min(35mm2/S)
使用温度範囲(℃)-10~+70
使用粘度範囲(mm2/sec)1~2000
使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.4~0.7[4~7]